絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(30)
- TRUSCO(5)
- 未来工業(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- マサル(4)
- StarTech.com(3)
- ネグロス電工(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ケーブルカバー ライト木目
サンワサプライ¥799~税込¥879~1個3日以内出荷ケーブルを保護し、足をかける危険を予防します。ハードタイプのケーブルカバーです。フローリングの雰囲気にマッチした美しい木目模様です。ケーブルガイドの採用により、ケーブルの収納作業が簡単にできます。セット内容本体×1 ※裏面に両面テープは付いていません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。材質PVC幅(mm)30色木目※木目模様は製品毎に異なります。全長(m)1
ジェフコム電材 くるくるソフトモール
JEFCOM(ジェフコム)¥849税込¥9341個当日出荷床用ケーブル保護収納システムです。用途床用ケーブル保護トラスコ品番112-2586材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)7色ブラウン長さ(m)1内寸(mm)9×4.5適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード
ガードマン2フラット
マサル¥2,298税込¥2,5281個当日出荷薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。用途床面の配線保護に。トラスコ品番253-4533材質塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000幅(mm)116厚さ(mm)14寸法(mm)116色ミルキーホワイト長さ(m)1寸法L(mm)1000寸法H(mm)14内寸(mm)24.6適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条RoHS指令(10物質対応)対応![[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274735-251027-02.jpg)
[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製)
エスコ¥40,700税込¥44,7701巻翌日出荷ステンレス用。耐油性、耐候性、耐腐食性。防水仕様。材質スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~65呼び3/4外径(mm)26.5内径(mm)20.8
ケーブルダクト_
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷CA-KK80Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。材質ASA色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×60×137.2収容数LANケーブル 約140本
ケーブルダクト_
サンワサプライ¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷CA-KK60Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。材質ASA色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×110.6収容数LANケーブル 約77本
ケーブルダクト_
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷CA-KK40Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。材質ASA色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×30×70.5収容数LANケーブル 約35本
ケーブルダクト_
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ケーブルや電源コードの配線をしやすくできるケーブル配線ダクトです。長さ(mm)1000幅(mm)45色グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×65×1000
ケーブルダクト_
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ケーブルや電源コードの配線をしやすくできるケーブル配線ダクトです。長さ(mm)1000幅(mm)33色グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×65×1000
ケーブル収納カバー/1m/ネオプレン製生地/ジッパー & バックル/直径3cm/LANケーブル、オーディオ & ディスプレイケーブル配線保護カバー/ブラック
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証セット内容ケーブルスリーブ材質ネオプレンゴム幅(mm)30.5色ブラック高さ(mm)30.5質量(g)108長さ(cm)100湿度(%RH)30~60保存温度(℃)0~40保証期間2年動作温度(℃)0~40
HPE Aruba X511 12-port Cable Guard
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷一部のAruba製品用の12ポートケーブルガード。HPE Aruba X511 12-port Cable Guard。
SV and CareFit Slim Vinyl Cord Cover Kit
ERGOTRON(エルゴトロン)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷LCD医療カートのコードを整理してカバーし、すっきりとしたお手入れが簡単なソリューションを実現します。 小さなジッパー付きの防湿ビニールカバーは、感染管理の取り組みをサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
固定テープ付F2モール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷釘など打てない壁や床の配線に最適です。質量(g)115外幅(mm)約20内幅(mm)約11.5RoHS指令(10物質対応)対応
配線カバーコネクタ(エンドタイプ)
TRUSCO¥85~税込¥94~1個当日出荷から9日以内出荷床用モールの連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)
『ケーブル整理用品・アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルタイ
- ケーブルカバー
- ケーブルクリップ/クランプ
- コネクタキャップ












![[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274735-251027-02.jpg)