絞り込み
色
ホワイト(1)
ブランド
- VERTEX STYLE
- BOSE(ボーズ)(90)
- YAMAHA(ヤマハ)(88)
- エレコム(81)
- サンワサプライ(80)
- SONY(ソニー)(74)
- JBL(67)
- プリンストン(60)
- KEF(ケーイーエフ)(58)
- オーム電機(56)
- ハーマン(55)
- サンワダイレクト(51)
- Yealink(40)
- JBL professional(39)
- B&W(37)
- Polk Audio(ポークオーディオ)(32)
- ライソン(28)
- HAMILeX(ハミレックス)(27)
- DALI[スピーカー](27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ブランドをもっと見る

Bluetoothポータブル防水スピーカー
VERTEX STYLE取扱い終了スマートフォンやタブレットなどの音楽プレイヤーをBluetoothで再生できるポータブル防水スピーカー。 IPX4相当の防滴機能で水に強く、マイク内蔵のためハンズフリー通話が可能。用途音楽再生用付属品micro USBケーブル、3.5mmステレオミニプラグケーブル出力(W)6(3+3)電源USBポートより給電/リチウムイオン電池(DC5V/1,000mA)本体質量(g)294寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×45×135充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)1500再生可能時間約7時間BluetoothBluetooth Ver.4.1通信距離(m)(最大)約10入出力端子3.5mmステレオミニプラグ、micro USB、micro SD
Bluetoothポータブルスピーカー
VERTEX STYLE取扱い終了スマートフォンやタブレットなどの音楽プレイヤーをBluetoothで再生できるポータブルスピーカー。 手のひらサイズのコンパクト設計、マイク内蔵のためハンズフリー通話が可能。用途音楽再生用付属品micro USBケーブル、3.5mmステレオミニプラグツインケーブル出力(W)3電源USBポートより給電/リチウムイオン電池(DC3.7V/500mA)寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×60本体質量(g)140充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)500再生可能時間約2時間半~5時間半BluetoothBluetooth Ver.4.1通信距離(m)(最大)約10入出力端子micro USB