絞り込み
ブランド
- 東芝(102)
- BROADCOM(56)
- CREE(53)
- OSRAM Opto Semiconductors(52)
- KINGBRIGHT(49)
- VISHAY(38)
- MARL(37)
- 4D SYSTEMS(28)
- Asian Brand(27)
- Intelligent LED Solutions(24)
- BIVAR(23)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- NVE(16)
- OPTEK(15)
- OSA Opto(15)
- Electronic Assembly(13)
- JKL COMPONENTS(12)
- Luckylight(12)
- Adafruit(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Dual Optocoupler High-Voltage Output
IXYS¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様最大入力電流 = 1 mA (制御電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms特殊機能 = 350 Vp絶縁破壊電圧, 機械挿入可能, ウエーブはんだ付け可能
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥59,980税込¥65,9781セット(100個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 2 8-Pin スルーホール実装
BROADCOM¥34,980税込¥38,4781セット(50個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 2 16-Pin 表面実装
BROADCOM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.9Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 35ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 1.5 kV dc論理出力 = あり最小電流伝送率 = 100%シリーズ = 6N134RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 4-Pin 表面実装
BROADCOM¥1,498~税込¥1,648~1袋(25個)ほか7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = HCPL-817RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ ダーリントン出力 1 8-Pin スルーホール実装
BROADCOM¥6,598税込¥7,2581セット(50個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 2600%最小電流伝送率 = 300 %RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ TTL出力 1 8-Pin スルーホール実装
BROADCOM¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = TTL最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 500 μA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 4500%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCNW139RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ Open-Collector出力 1 6-Pin 表面実装
BROADCOM¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 40 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 93%シリーズ = ACPL-W50LRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ IGBT MOSFET出力 2 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥2,098税込¥2,3081袋(2個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT, MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL-315JRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ IGBT MOSFET出力 1 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT, MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = HCPL-0302RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ CMOS出力 1 5-Pin 表面実装
BROADCOM¥329,800税込¥362,7801リール(1500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO5入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 11ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 11nsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ AC/DC入力 CMOS出力 2 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 6 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = ACPL-K64LRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ AC DC入力 CMOS出力 1 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥23,980税込¥26,3781セット(50個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 0.59Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 20μs最大入力電流 = 4.4 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.3μsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ 1 8-Pin スルーホール実装
BROADCOM¥519~税込¥571~1個ほか7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 16ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 20nsRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 定電流 LEDドライバ
MICROCHIP¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様出力電流:500mA●入力電圧:2.5 → 10 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:連続、PWM●パッケージタイプ:MLF●ピン数:8●出力電圧 Max:34V●定格電流:2A●ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 5桁 LEDドライバ
MICROCHIP¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷仕様桁数:5 、 最大供給電流:10 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PLCC 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:5 V、9 V 、 寸法:16.65 x 16.65 x 3.66mm 、 高さ:3.66mm 、 長さ:16.65mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:16.65mm 、 ディスプレイドライバ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Mentor GmbH クリア 埋込型 レンズ LED照明
Mentor GmbH(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品