FA現場のお役立ち情報
916件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(黄色)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/黄
  • 1.2インチ2色LEDマトリックス基板 Adafruit

    1.2インチ2色LEDマトリックス基板

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    角型LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色/緑色) I2Cのアドレスを指定するピンも搭載
    寸法(mm)バックパック/33×41×4取付穴(mm)28×36
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(緑色)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/緑
  • COBソケット 新光電気

    COBソケット

    新光電気
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
    用途COB LEDの取付材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂取付ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE NW CW 400G DR4 QDD MPO 500m XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 400G DR4 QDD MPO 500m XCVR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    799,800税込879,780
    1台
    8日以内出荷
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール

    ビット・トレード・ワン
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。 極細0.3mmリード線によりLEDとスイッチ部の分離が可能なので、電飾の幅が広がります。 より複雑な工作に対応するモデルで、狭い場所やアクセスしづらい部分にLEDを配置できます。 車両の機関部や蒸気船のランプ、ホラージオラマの廃れた灯りなど、リアリティ溢れる表現が可能です。
    電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力約10mA機能点灯:ゆらぎ点灯保証期間6か月間リード線長さ(mm)約200サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)LED寿命(時間)約3万リード線径(Φmm)0.3
  • TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 40mm ポリカーボネート(PC) ドーム TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 40mm ポリカーボネート(PC) ドーム

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = LUMAWISE Endurance Sレンズ形状 = ドーム1レンズあたりのLED数 = 1レンズ材料 = ポリカーボネート(PC)添付方法 = ねじ込み併用可能製品 = LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです寸法 = 40 Dia. x 24.25mm透明/拡散 = クリア直径 = 40mm高さ = 24.25mm長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)50質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • Green diffused LED,HLMP1790 2mA BROADCOM

    Green diffused LED,HLMP1790 2mA

    BROADCOM
    51,980税込57,178
    1セット(2000個)ほか
    7日以内出荷
    仕様Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790の各シリーズは、低電流LEDランプです。 各シリーズには、T-1 3/4 (5 mm)及びT-1 (3 mm)の両方の標準パッケージが用意されています。 このファミリの着色拡散LEDランプは、低電力で高い効率を発揮するデバイスです。 各LEDランプは、特別に低DC電流動作用に対応した設計になっています。 また、TTL出力電流レベルでも一定の輝度が得られます。 このLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDの特長- 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - 3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gen4 Interface Board for Display Modules 4D SYSTEMS

    Gen4 Interface Board for Display Modules

    4D SYSTEMS
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様Gen4インターフェイスボード - gen4-IB. 4 D Systems gen4-IB は、gen4インテリジェントディスプレイモジュール用のインターフェイスボードです。 明記されている場合は、gen4スタータキットにもこのボードが含まれています。 このインターフェイスボードを使用すれば、30極FPCケーブルをZIFコネクタに接続し、4Dプログラミングケーブル又はuUSB-PA5-IIアダプタをインターフェイスボード上の5極ヘッダに接続します。接続が完了すれば、プログラミングを開始できます。 インターフェイスボードとプログラミングケーブルに取って代わるgen4-PAは、オールインワンボードです。 Gen4インターフェイスボードgen4-IBは、gen4-uLCD-24PTからgen4-uLCD-70DCT-CLB-SBの内蔵ディスプレイモジュールに対応しています。保存温度(℃)-30~+70動作周囲温度(℃)-15~+65RoHS指令(10物質対応)対応
  • Digilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32 DIGILENT

    Digilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32

    DIGILENT
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様Pmod OLED 128×32ピクセルモノクロOLEDディスプレイ. Pmod OLED は、Solomon SystechのSSD1306コントローラとUnivision Technology Inc.のUG-2832HSWEG04ディスプレイを搭載した128×32ピクセルモノクロ有機LED (OLED)パネルです。. 128×32ピクセルグラフィックモノクロOLEDディスプレイ ディスプレイバッファ内蔵 輝度設定×16 ホスト通信 シリアルSPIバス 12ピンPmodコネクタ(SPIインターフェイス搭載) 寸法: 45.7×20.3mmタイプ【マトリックス】アクティブインターフェース【ポート】SPIディスプレイ【色】青解像度128×32pixelsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 LED付き BIVAR

    Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 LED付き

    BIVAR
    469税込516
    1個ほか
    7日以内出荷
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Arduino 用 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS

    4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Arduino 用 タッチパネル 抵抗性

    4D SYSTEMS
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT幅(mm)57.1寸法(mm)57.1×7.5×95.7、【視野領域】64.8×48.6ディスプレイ透過型解像度240×320pixelsRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLCD動作温度範囲(℃)-20~+70入力電圧dc供給電圧(V)4~5.5
  • 4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル 4D SYSTEMS

    4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Raspberry Pi 用 タッチパネル

    4D SYSTEMS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFTディスプレイ透過型バックライトLCD動作温度範囲(℃)-20~+70入力電圧dc
  • Ampire 8.4インチ TFT 液晶ディスプレイ  No なし Ampire

    Ampire 8.4インチ TFT 液晶ディスプレイ No なし

    Ampire
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様対角線ディスプレイサイズ:8.4インチ 、 インターフェースタイプ:LVDS 、 解像度:800 x 600pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 供給電圧:4 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:203 x 8 x 145.5mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:SVGA 、 奥行き:8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Electronic Assembly EA LED55x31-RGB バックライト 40-Pin Electronic Assembly

    Electronic Assembly EA LED55x31-RGB バックライト 40-Pin

    Electronic Assembly
    129,800税込142,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)幅(mm)55寸法(mm)31×55高さ(mm)31ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carclo LEDレンズ 直径 26.5mm Carclo

    Carclo LEDレンズ 直径 26.5mm

    Carclo
    1,198税込1,318
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Carclo LEDレンズ 直径 20mm Lumileds LUXEON Rebel用 Carclo

    Carclo LEDレンズ 直径 20mm Lumileds LUXEON Rebel用

    Carclo
    919税込1,011
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carclo LEDレンズ 直径 19.7mm Carclo

    Carclo LEDレンズ 直径 19.7mm

    Carclo
    853税込938
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carclo LEDレンズ Lumileds LUXEON Rebel用 Carclo

    Carclo LEDレンズ Lumileds LUXEON Rebel用

    Carclo
    719税込791
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carclo LEDレンズ Carclo

    Carclo LEDレンズ

    Carclo
    699税込769
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷
  • Carclo LEDリフレクタサブレンズ Carclo

    Carclo LEDリフレクタサブレンズ

    Carclo
    1,798税込1,978
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 12 Ch ライトコントローラ Intelligent LED Solutions

    12 Ch ライトコントローラ

    Intelligent LED Solutions
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    チャンネル数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD FORDATA

    Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD

    FORDATA
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bivar 直径 3mm 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar 直径 3mm 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    889税込978
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    極数1レンズ色レンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
  • Bivar 黒 フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar 黒 フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.8Dia.×4.8極数1内径(Φmm)2.8レンズ色レンズ形状フラット列数1構成バーチカル行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
  • Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    極数1レンズ色クリアレンズ形状フラット
  • Bivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar クリア ドーム レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    769税込846
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    極数1レンズ色クリアレンズ形状ドーム行数1
  • Bivar UV5TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ BIVAR

    Bivar UV5TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ

    BIVAR
    2,198税込2,418
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    幅(mm)5Dia.直径(Φmm)5高さ(mm)8.7シリーズUV5TZレンズ形状砲弾型パッケージサイズ(mm)5ピーク波長(nm)385ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)20ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装
  • Bivar 5 mm自己保持式 LEDマウント BIVAR

    Bivar 5 mm自己保持式 LEDマウント

    BIVAR
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    タイプ【ハードウェアー】LEDマウント併用可能製品5 mm LED
  • Bivar 395 → 400Nm 30° 紫外線 LED BIVAR

    Bivar 395 → 400Nm 30° 紫外線 LED

    BIVAR
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様【光度】1.2mW長さ(mm)3.2幅(mm)1.6寸法(mm)3.2×1.6×1.4高さ(mm)1.4レンズ形状長方形ピーク波長(nm)395→400ピン数(ピン)2LEDInGaN、SiCRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1206ビュー角(°)30実装タイプ表面実装
  • Bivar 395 → 400Nm 130 ° 紫外線 LED BIVAR

    Bivar 395 → 400Nm 130 ° 紫外線 LED

    BIVAR
    1,598税込1,758
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    長さ(mm)1.6幅(mm)0.8寸法(mm)1.6×0.8×0.6高さ(mm)0.6レンズ形状ドームピーク波長(nm)395→400ピン数(ピン)2LEDInGaN、SiCRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ0603放射束(mW)10ビュー角(°)130実装タイプ表面実装
  • ADAFRUIT INDUSTRIES 評価キット LEDマトリックス ADAFRUIT INDUSTRIES

    ADAFRUIT INDUSTRIES 評価キット LEDマトリックス

    ADAFRUIT INDUSTRIES
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
  • 4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS

    4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性

    4D SYSTEMS
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4D Systems 71.12mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS

    4D Systems 71.12mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性

    4D SYSTEMS
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 57.6 x 43.2mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 52.1 x 7.3 x 87.3mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃シリーズ = gen4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4D Systems 60.96mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS

    4D Systems 60.96mm TFT 液晶ディスプレイモジュール 240 x 320 タッチパネル 抵抗性

    4D SYSTEMS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様解像度 = 240 x 320pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 48.96 x 36.72mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 44.8 x 7.2 x 78.4mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃幅 = 44.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性 4D SYSTEMS

    4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 Arduino 用 タッチパネル 抵抗性

    4D SYSTEMS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様対角線ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 108 x 64.8mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 142.8 x 93.8 x 8.2mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃色数 = 65,536RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品