絞り込み
ブランド
- 東芝(102)
- BROADCOM(56)
- CREE(53)
- OSRAM Opto Semiconductors(52)
- KINGBRIGHT(49)
- VISHAY(38)
- MARL(37)
- Asian Brand(27)
- 4D SYSTEMS(25)
- Intelligent LED Solutions(24)
- BIVAR(23)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- NVE(16)
- OPTEK(15)
- OSA Opto(15)
- Electronic Assembly(13)
- JKL COMPONENTS(12)
- Luckylight(12)
- Adafruit(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ)
SENBA SENSING TEC¥41税込¥451個3日以内出荷可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】5MΩ【明】50~100kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
5Φ高輝度青緑色LED
Luckylight¥31税込¥341本3日以内出荷レンズ色無色透明定格電圧(V)3.2発光色青緑ピーク波長(nm)500輝度18000mcd定格電流(mA)20照射角15度主波長(nm)505
5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角20度
Luckylight¥21税込¥231本3日以内出荷レンズ色青色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角20度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
5Φ赤外線LED 880nm 青色レンズ 照射角30度
Luckylight¥56税込¥621本3日以内出荷レンズ色青色透明定格電圧(V)1.3ピーク波長(nm)880定格電流(mA)20照射角30度放射強度(mW/sr)13
5Φ赤外線LED 880nm 青色レンズ 照射角20度
Luckylight¥56税込¥621本3日以内出荷レンズ色青色透明定格電圧(V)1.3ピーク波長(nm)880定格電流(mA)20照射角20度放射強度(mW/sr)15
5ΦFlux白色LED
Luckylight¥47税込¥521個3日以内出荷寸法(mm)7.62×7.62×5レンズ色無色透明定格電圧(V)3.3発光色白色温度(K)6500輝度2900mcd定格電流(mA)20照射角80度
LCDモジュール(バックライト有り・5V)
TINSHARP¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷16桁2行のキャラクタLCDモジュールです。ロジックレベル5Vのモジュールです。備考モノクロ外形寸法(mm)85×29.5×12.5文字5×7ドット電源電圧【液晶】5V電源電圧(V)+4.8~+5.2機能バックライトあり(LEDイエローグリーン)インターフェースパラレル表示範囲(mm)56.2×10.2表示文字数16文字×2行
LCDモジュール 16*2LINE
BOLYMIN¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷備考モノクロ外形寸法(mm)41.2×27.5×2.1電源電圧(V)2.7~3.5、液晶:4.8構成文字/5×7ドットインターフェースI2C表示範囲(mm)36.2×14RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数16文字×2行バックライトなし
8x8 ドットマトリクスLED(Red/本体 32x32x8.0mm/Cathode)
Asian Brand¥329税込¥3621個3日以内出荷桁数8×8発光色赤極性コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール
7セグメントLED(Red/0.56 inch/Cathode)
Asian Brand¥70税込¥771個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色赤ディスプレイ7セグメント極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール電力(mW)Pd(損失)/50文字数1
7セグメントLED(Red/0.39 inch/Cathode)
Asian Brand¥63税込¥691個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.39発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数1
7セグメントLED(3桁)(Red/0.36 inch/Cathode)
Asian Brand¥109税込¥1201個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数3
7セグメントLED(Red/0.80 inch/Cathode)
Asian Brand¥189税込¥2081個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.8発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数1
7セグメントLED(4桁)(Red/0.36 inch/Cathode)
Asian Brand¥259税込¥2851個3日以内出荷寸法(mm)30×14×7.2サイズ(inch)数字/文字:0.36発光色赤極性LED/共通カソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
7セグメントLED(3桁)(Red/0.56 inch/Anode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数3
7セグメントLED(2桁)(Blue/0.36 inch/Cathode)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色青極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数2
7セグメントLED(2桁)(Red/0.56 inch/Anode)
Asian Brand¥119税込¥1311個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数2
7セグメントLED(4桁)(Blue/0.36 inch/Cathode)
Asian Brand¥259税込¥2851個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色青極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Cathode)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
7セグメントLED(3桁)(White/0.56 inch/Anode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色白極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数3
7セグメントLED(Red/0.31 inch/Cathode)
Asian Brand¥209税込¥2301個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.32発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数1
7セグメントLED(3桁)(Red/0.56 inch/Cathode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数3
7セグメントLED(Red/0.80 inch/Anode)
Asian Brand¥189税込¥2081個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.8発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数1
7セグメントLED(3桁)(Blue/0.56 inch/Anode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色青極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数3
7セグメントLED(2桁)(Blue/0.56 inch/Anode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色青極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数2
7セグメントLED(2桁)(Red/0.36 inch/Cathode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷寸法(mm)15×14×7.2サイズ(inch)7セグメント、数字/文字:0.36消費電力Pd/50mW発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数2
7セグメントLED(Yellow-Green/0.56 inch/Anode)
Asian Brand¥63税込¥691個3日以内出荷サイズ(inch)数字/文字:0.56消費電力Pd/60mW発光色黄緑極性LED/共通アノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-10文字数1
SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm
CREE¥96税込¥1061個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd
CREE¥66税込¥731個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 SMD LEDは業界標準のパッケージです。 高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。 発光面がフラットなので光導体にも適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72
8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ)
KINGBRIGHT¥309税込¥3401個3日以内出荷形状8.89mm×3.81mm拡散レンズ内容LED LIGHT BAR発光色緑波長(nm)565RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)2.2順電流(mA)【IF】20パッケージKB8.89X3.81
1.2インチLEDマトリックス基板(赤色)
Adafruit¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます色マトリックス/赤
1.2インチLEDマトリックス基板(青色)
Adafruit¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(青色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます色マトリックス/青
1.2インチLEDマトリックス基板(黄色)
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます色マトリックス/黄
1.2インチ2色LEDマトリックス基板
Adafruit¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷角型LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色/緑色) I2Cのアドレスを指定するピンも搭載寸法(mm)バックパック/33×41×4取付穴(mm)28×36
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品