絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT(307)
- VISHAY(259)
- BROADCOM(249)
- 東芝(213)
- WURTH ELEKTRONIK(201)
- LEDIL(188)
- onsemi(116)
- OSRAM(オスラム)(108)
- CREE(54)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- BIVAR(50)
- LUMILEDS(46)
- ROHM(46)
- RENESAS(40)
- MARL(40)
- RS PRO(37)
- SPARKFUN(35)
- DIALIGHT(34)
- INFINEON(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダイオード出力 TLP2361 TPL E T 1袋 10個入
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7230-09
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダイオード出力 TLP2361 TPL E T 1セット 3000個入
東芝¥429,800税込¥472,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7230-13
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1箱 125個入
東芝¥17,980税込¥19,7781箱(125個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-54
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 2個入
RENESAS¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:光電センサ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-95
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 10個入
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷Toshiba フォトカプラ TLP2368 は、高出力発光ダイオードと高ゲインの高速光検出器を結合した構成になっています。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7238-32
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 10個入
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷Toshiba TLP2304 フォトカプラは、高ゲインの高速光検出器を光学的に結合した発光ダイオードで構成され、SO6 パッケージに収められています。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: -0.5 → 30 V仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-49
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7830 D4-TP4 E O 1袋 2個入
東芝¥4,298税込¥4,7281袋(2個)7日以内出荷Toshiba TLP7830 フォトカプラは、1 ビット 2 次デルタシグマ変調器で、アナログ入力信号を高速データストリームに変換します。光カップリング技術に基づくガルバニック絶縁が施されています。動作温度: -40 → 105 ℃仕様●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-34
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7820 A-LF4 E O 1セット 75個入
東芝¥79,980税込¥87,9781セット(75個)7日以内出荷Toshiba TLP7820 フォトカプラは、電子モータドライブの電流検出用に設計されています。主にモータ相及びレール電流検出で使用されます。動作温度: -40 → 105 ℃仕様●入数:1チューブ(75個入り)●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-41
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP250 LF1 F
東芝¥699税込¥7691個7日以内出荷東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5 kVrms●論理出力:ありアズワン品番65-7250-99
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3556A TP1 F O 1袋 5個入
東芝¥6,298税込¥6,9281袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-48
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 25個入
東芝¥4,098税込¥4,5081袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7236-99
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 10個入
RENESAS¥5,698税込¥6,2681袋(10個)7日以内出荷高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9160A は、入力側で AlGaAs LED と、出力側でフォトロッドを 1 つずつ備えた仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SOP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5nsアズワン品番65-7261-01
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1セット 2500個入
RENESAS¥589,800税込¥648,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7233-60
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 5個入
RENESAS¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷RV1S9260A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側に AlGaAs LED と、出力にフォトダイオードを備えた集積回路で構成されています。この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Tota:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源で低電流動作が可能仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260Aアズワン品番65-7257-62
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入
RENESAS¥4,298税込¥4,7281セット(20個)7日以内出荷RV1S2281A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを備えた光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2281Aアズワン品番65-7257-98
フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP172AM TPR E O 1袋 10個入
東芝¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7235-03
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざま仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7242-99
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP 標準パッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7243-44
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,998~税込¥4,398~1セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざま仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,998税込¥5,4981セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP 標準パッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7241-64
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,398税込¥4,8381セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 2個入
RENESAS¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-89
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 50個入
RENESAS¥23,980税込¥26,3781セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7232-78
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 D4-GB F C 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)欠品中TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:60 mA (順電流)●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP785アズワン品番65-7257-84
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP668J S C F
東芝¥519税込¥5711個7日以内出荷東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:PDIP●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrmsアズワン品番65-7263-39
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.35V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP-6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7245-57
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3558A TP1 F O 1袋 5個入
東芝¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7236-72
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3558A TP1 F O 1セット 1500個入
東芝¥889,800税込¥978,7801セット(1500個)7日以内出荷Toshiba TLP3558A フォトリレーは、赤外線 LED に光学的に結合されたフォト MOSFET で構成されています。 主に HVAC、機械式リレーの交換、ATE に使用されます。電源ライン制御絶縁電圧: 2500 Vrms仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-61
フォトカプラ スルーホール実装 MOSFET出力 TLP241A TP1 F O 1袋 5個入
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:DIPアズワン品番65-7235-02
パネル取付け LEDインジケータ 赤 1.85 V
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷NKK Switches パネル取り付け LED インジケータは UB シリーズに属します。赤色で表示されます。それは物理的に正方形の形にある。使用されるはんだラグ終端スタイル 明るい LED タイプで照明します仕様●LED色:赤●供給電圧:1.85 V●実装ホールサイズ:16.2 x 16.2mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:はんだアズワン品番65-7257-92
パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V 1箱 500個入
BULGIN¥569,800税込¥626,7801箱(500個)7日以内出荷仕様●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7229-89
パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V
BULGIN¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7234-81
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1箱 1000個入
BULGIN¥459,800税込¥505,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7231-80
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入
BULGIN¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12mm●終端タイプ:リードワイヤーアズワン品番65-7231-73
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 230 V 1箱 1000個入
BULGIN¥1,098,000税込¥1,207,8001箱(1000個)7日以内出荷Bulgin LED インジケータには、丸型パネル切り抜きがあります。直径 7.1 mm です。オレンジ色 IP66 及び IP67 等級仕様●LED色:アンバー●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:7.1mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP66, IP67アズワン品番65-7246-09
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V 1箱 1000個入
BULGIN¥959,800税込¥1,055,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67アズワン品番65-7246-11
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品