FA現場のお役立ち情報
2,703件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 125W PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入

    INFINEON
    189,800税込208,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4359アズワン品番65-7231-41
  • LEDテープ 白 44.4V dc LUMILEDS

    LEDテープ 白 44.4V dc

    LUMILEDS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • LEDテープ 白 22.2V dc LUMILEDS

    LEDテープ 白 22.2V dc

    LUMILEDS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0755アズワン品番65-7237-34
  • LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4428アズワン品番65-7229-99
  • LED 緑 表面実装 SMD 1セット 4000個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 SMD 1セット 4000個入

    KINGBRIGHT
    229,800税込252,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4427アズワン品番65-7234-96
  • LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:4●コード番号:238-5901アズワン品番65-7262-09
  • LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 緑 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5136アズワン品番65-7230-32
  • LED 緑 表面実装 2835 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 緑 表面実装 2835 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP View LED で、522 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:緑 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1726アズワン品番65-7240-14
  • LED 緑 表面実装 1608 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 1608 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbright の緑色ソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2230アズワン品番65-7242-45
  • LED 緑 表面実装 0402 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 0402 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    2,898税込3,188
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4432アズワン品番65-7234-94
  • LED 緑 表面実装 0402 1セット 4000個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 0402 1セット 4000個入

    KINGBRIGHT
    299,800税込329,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4431アズワン品番65-7232-24
  • LED 緑 オレンジ 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 オレンジ 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑,オレンジ●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4436アズワン品番65-7234-24
  • LED 緑 オレンジ 表面実装 SMD 1セット 2000個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 オレンジ 表面実装 SMD 1セット 2000個入

    KINGBRIGHT
    95,980税込105,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,オレンジ●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2●コード番号:236-4435アズワン品番65-7234-23
  • LED 表面実装 2835 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 表面実装 2835 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、730nm の主波長 Wavelength で卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1724アズワン品番65-7239-82
  • LED 表面実装 1608 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 表面実装 1608 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbright ハイパーレッドソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小限のスペースが必要です コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2232アズワン品番65-7241-84
  • LED 表面実装 1608 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 表面実装 1608 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbright の超高輝度黄色デバイスは、AlGaInP ( GaAs 基板上) LED チップで形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2234アズワン品番65-7243-09
  • LED 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1819アズワン品番65-7240-04
  • LED 白 表面実装 3030 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 白 表面実装 3030 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SWTP は、無色透明レンズ付き SMT 3030 パッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー PLCC LED は、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。color:ムーンライト 高CRI スリムでミニチュアサイズ 低消費電力 すべてのSMT組立方法に最適
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:WL-SWTP●コード番号:215-1852アズワン品番65-7240-15
  • LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5142アズワン品番65-7235-24
  • LED 赤 表面実装 3020 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 3020 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。高速スイッチング TOP View LED は、中心 Wavelength が 625 Nm となっており、卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1739アズワン品番65-7248-21
  • LED 赤 表面実装 2835 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 2835 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付きの SMT 2835 パッケージミニチュア LED です。これは、超長 Wavelength ( 620nm )の高速スイッチング TOP LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:215-1731アズワン品番65-7240-11
  • LED 赤 表面実装 1005 0402 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 1005 0402 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバックライト
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:110 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:624 nm●シリーズ:WL-SMCC●コード番号:184-7306アズワン品番65-7245-16
  • LED 赤 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 赤 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,498税込8,248
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:赤●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2951アズワン品番65-7250-23
  • LED 青 緑 赤 表面実装 1206 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 緑 赤 表面実装 1206 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SFCW は、無色透明レンズ付き SMT 1206 パッケージのフルカラーチップ LED です。Peak Wavelengthこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:RGB 低消費電力 業界標準のプリントパターン
    仕様●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SFCW●コード番号:215-1711アズワン品番65-7239-17
  • LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-5132アズワン品番65-7232-82
  • LED 黄-緑 表面実装 1208 1袋 25個入 ROHM

    LED 黄-緑 表面実装 1208 1袋 25個入

    ROHM
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:黄-緑●パッケージタイプ:1208●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:218-2264アズワン品番65-7243-82
  • LED 黄-緑 表面実装 1208 1セット 2500個入 ROHM

    LED 黄-緑 表面実装 1208 1セット 2500個入

    ROHM
    80,980税込89,078
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    ROHM SML シリーズ LED には、黄色と緑色があります。動作温度範囲は -30 ~ +85 ℃です。光度を改善
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●LED色:黄-緑●パッケージタイプ:1208●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:218-2263アズワン品番65-7243-83
  • LED 黄 表面実装 チップLED 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 チップLED 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:240-7020アズワン品番65-7231-10
  • LED 黄 表面実装 SMD 1セット 3000個入 KINGBRIGHT

    LED 黄 表面実装 SMD 1セット 3000個入

    KINGBRIGHT
    129,800税込142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4455アズワン品番65-7234-47
  • LED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    78,980税込86,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-6943アズワン品番65-7255-43
  • LED 黄 表面実装 1袋 50個入 ROHM

    LED 黄 表面実装 1袋 50個入

    ROHM
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ROHM SML シリーズ LED は黄色です。動作温度範囲は -40 ~ +85 ℃です。光度を改善
    仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:215-9968アズワン品番65-7235-46
  • LED 黄 1袋 5個入 SIEMENS

    LED 黄 1袋 5個入

    SIEMENS
    7,498税込8,248
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプは、LED ランプやインジケータを使用する用途で最も人気のある製品です。このランプは、表示などの用途でパネルに取り付けるのに使用します230 V 電源で動作するように設計されています CE 適合
    仕様●LED色:黄●LED数:1●シリーズ:Sentron●コード番号:226-2952アズワン品番65-7250-75
  • LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入 OSRAM(オスラム)

    LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入

    OSRAM(オスラム)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2834アズワン品番65-7229-53
  • LED アンバー 表面実装 チップLED 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED アンバー 表面実装 チップLED 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:240-7006アズワン品番65-7233-45
  • LED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
    仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208アズワン品番65-7245-05
  • LED アンバー 表面実装 0603 0201 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED アンバー 表面実装 0603 0201 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED では、60 nm の主 Wavelength を備えた超高輝度 LED を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:オレンジ 低消費電力 高い信頼性 低電流要件 はんだ付け Ability を向上します 放熱
    仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW●コード番号:215-1797アズワン品番65-7248-20
  • LED RGB 表面実装 3216 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED RGB 表面実装 3216 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RGB LED 狭い場所での用途に最適 広視野角 低消費電力 業界標準のプリントパターン 小型パッケージで卓越した輝度を実現 基板の小さい切抜き穴からの発光 自動装着機に対応 用途 LEDフロントパネルインジケータ LCDのバックライト キーパッド、標識、スイッチボタンのバックライト
    仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRW●コード番号:184-7218アズワン品番65-7255-73
  • LED 3Φ、橙 LINKMAN

    LED 3Φ、橙

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    仕様●直径:3Φ●色:橙●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:610nm●指向性:40°アズワン品番67-0384-16
  • LED 3Φ、電球色 LINKMAN

    LED 3Φ、電球色

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    欠品中
    Φ3mmの砲弾型高輝度LED
    仕様●直径:3Φ●発光色:電球色●ボディー色:クリア●標準電圧(typ):3.2V●輝度(typ):8000mcd●指向性:40°●条件(IF):20mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●電力損失:120mW●最大順電流:30mA●ピーク順電流:100mA●逆方向電圧:5V●はんだ付け温度:260℃、5秒アズワン品番67-0391-79
  • LED - RGB Addressable、PTH、5mm Clear 5 Pack SPARKFUN

    LED - RGB Addressable、PTH、5mm Clear 5 Pack

    SPARKFUN
    1,398税込1,538
    1個
    33日以内出荷
    仕様●入り数:5個入りアズワン品番67-0453-57

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品