カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,937)
- Panasonic(パナソニック)(3,626)
- VISHAY(2,460)
- YAGEO(1,903)
- KEMET(1,071)
- RS PRO(1,055)
- BOURNS(922)
- onsemi(848)
- ARCOL(OHMITE)(770)
- WURTH ELEKTRONIK(635)
- KOA(576)
- KINGBRIGHT(431)
- KYOCERA AVX(402)
- BROADCOM(395)
- EPCOS(373)
- MURATA(村田製作所)(342)
- MICROCHIP(340)
- ABRACON(334)
- HARWIN(319)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
14ページ目: 受動部品

Telemecanique SensorsZCP21
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 12極 4列 SMS12R1
SOURIAU¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : メス●実装タイプ : パネルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 16.2mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ポリアミド●Souriau SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けハウジング. SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●コンパクトデザインで●パネル切抜きにスナップ式で取り付けロックできるため●他の金具を使用しなくてもすばやく組み立てて●設置できます。 また●これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●+側にハウジング保持ラッチと誤かん合を防ぐための極性化キーを備えています。 これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタは●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径スナップロックピン及びソケットコンタクトを使用ます。これらは別売りです(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 回復整流器 整流ダイオード, 3A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1V
onsemi¥2,998税込¥3,2981袋(100個)翌々日出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 回復整流器●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 200A●メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は●AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 ARoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOIC
STMicro¥419~税込¥461~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RCネットワーク
Roxburgh EMC¥7,898税込¥8,6881袋(5個)当日出荷仕様●シリーズ : XEB●実装タイプ : フランジマウント●寸法 : 19×8.5×25mm●高さ : 25mm●長さ : 19mm●動作温度 Max : +85℃●これらのデバイスは、主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所では 使用しないでください 。. XE / XEBシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列に接続した接点サプレッサで、接点寿命を向上 スイッチやリレーの接点に接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制 自己修復構造と自己消火型ケースを採用RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MG3F
ROHM¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0A
LITTELFUSE¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.2V●最小ブレークダウン電圧: 6.4V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 55.4A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●直径: 3.6mm●TVSダイオードアキシャル500 W SAシリーズ. LittelfuseのSAシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 SAシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 単方向及び双方向バージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, FGG.0B.306.CLAD52Z
LEMO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様●極数: 6●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.5A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/P
MICROCHIP¥739税込¥8131袋(5個)翌々日出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, L-153IDT
KINGBRIGHT¥289税込¥3181袋(5個)翌々日出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 625 nm●寸法: 2.3×7mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 厚膜 抵抗器 1.5W 1GΩ ±1%, SM104031007FE
ARCOL(OHMITE)¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●抵抗:1GΩ●定格電力:1.5W●許容差:±1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:厚膜●シリーズ:Slim Mox●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, NMOS出力, 6N137
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = NMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC/DCシリーズ = 6N137RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4
KINGBRIGHT¥2,198税込¥2,4181袋(25個)7日以内出荷Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1.8 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
1/4Wカーボン抵抗 100kΩ 茶黒黄金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:100kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2016-69
Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 1MΩ ±5%, VR68000001004JAC00
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷抵抗 = 1MΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = メタルグレース。シリーズ = VR68。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチ抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,10kΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -25ppm/℃。最大温度係数 = +25ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,100Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm。全体の幅 = 47.5mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100W. Arcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、 MIL18546 、 IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、 RoHS に対応しています。 性能を最大限に引き出すため、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 これらの抵抗器は巻線設計になっているため、高いパルス特性が最大化されます。周囲が高温度でも、ゼロまで線形に散逸させることができます。この優れた設計は、安定性、線形性と信頼性を最適化させます。 HSシリーズ抵抗器はさまざまな用途に適しています。. 特長. 小型で高定格電力 高パルス容量を最大化する巻線構造 組み立てが簡単 優れた負荷抵抗 高い電源対容積比. 用途. ブレーキ抵抗器. 突入電流リミッタ. インバータ / コンバータ. スナバー. バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 汎用端子 コンタクト MQSシリーズ メス 144969-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷シリーズMQSRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 2.2kΩ ±5%, ROX1SJ2K2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269税込¥2961袋(20個)当日出荷シリーズROX1S定格電力(W)1抵抗2.2kΩ許容差±5%温度係数±350ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MICシリーズ メス 170286-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181袋(50個)当日出荷シリーズMICRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 60617-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.8適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60620-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581袋(100個)当日出荷シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 350218-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011袋(50個)3日以内出荷シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 1318111-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷シリーズDynamic 2000適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:10.16mm 2列 1-917807-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥359税込¥3951個当日出荷長さ(mm)33.36幅(mm)19.96ピッチ(mm)10.16極数4シリーズD-5200材質(ハウジング)PET行数2オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 640250-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319税込¥3511袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)11.81幅(mm)7.27ピッチ(mm)3.96極数3シリーズSL-156材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 176282-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)11.06幅(mm)9.4ピッチ(mm)3.96極数2シリーズAMP Universal Power材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ユニバーサル電源コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity 282403-1 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷全長(mm)16.5タイプレセプタクルシリーズSuperseal適合電線(mm2)【最大】0.5材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】21AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)錫
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M) RK73Z2BTTD
KOA¥309税込¥3401袋(100個)当日出荷AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73Z許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD10R0F
KOA¥179税込¥1971袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1005F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10M許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP10R0F
KOA¥209税込¥2301袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD104J
KOA¥259税込¥2851袋(100個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD2002F
KOA¥159税込¥1751袋(50個)当日出荷AEC-Q200準拠。RK73Hシリーズ0603厚膜チップ抵抗器1%.KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)20k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4701F
KOA¥179税込¥1971袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD3301F
KOA¥179税込¥1971袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)3.3k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD1R00F
KOA¥55税込¥611袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品