カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,926)
- Panasonic(パナソニック)(3,390)
- VISHAY(2,467)
- YAGEO(1,885)
- KEMET(1,099)
- RS PRO(1,055)
- BOURNS(923)
- onsemi(848)
- ARCOL(OHMITE)(723)
- WURTH ELEKTRONIK(669)
- KOA(571)
- KINGBRIGHT(431)
- KYOCERA AVX(402)
- BROADCOM(395)
- EPCOS(377)
- MICROCHIP(340)
- MURATA(村田製作所)(339)
- ABRACON(334)
- HARWIN(319)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
18ページ目: 受動部品

ロータリボリュームRK097シリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(6件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。固定方法(軸受)ねじ止め操作ホリゾンタル
炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ
東京コスモス電機(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷JIS準拠品です。大きさ(Φ)16使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間シャフト形状溝形耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)220±10機械的回転角度(°)260±10
メタルツマミ K-12
サトーパーツ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高さ(mm)20.5材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4頭径(Φmm)17底径(Φmm)23推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-10
サトーパーツ(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高さ(mm)20.5材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4頭径(Φmm)13底径(Φmm)18推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥189税込¥2081箱(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)5適合電線(mm2)(Max)0.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
小型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ
日本ケミコン¥279~税込¥307~1個当日出荷KMGシリーズの1ランク小形化タイプです。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途小形制御回路用途向け等温度範囲(℃)-55~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
白色バックライトモジュール Sサイズ
Adafruit¥499税込¥5491個3日以内出荷小さな白色LEDのバックライトです(Sサイズ: 12×40mm) インバーターが不要なので気軽に使えます質量(g)1.6定格電圧(V)3.3消費電流(mA)15
可視光センサー
SENBA SENSING TEC¥70税込¥771個3日以内出荷ピーク感度波長が850nmの可視光センサー 光が当たると電流が流れる可視光センサーです。カドミウムや鉛、その他の有害物質を含んでいないため、CdSセルの置き換えが可能です。LCDや携帯電話、カメラ、コンピュータのカメラなどのバックライトを自動的に調整できます。常夜灯やおもちゃなどにも適しています。その他電流:【暗】(VDD=5V、EV=0lux)~0.2【光】(VDD=5V、EV=10lux)80~120μA寸法(mm)Φ5×2.5波長(nm)【光】450~700 / ピーク:850保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20、5
フレキシブルセンサー評価キット(1軸・2軸セット)
Nitto Bend Technologies¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷曲げ角度を計測する1軸センサーと2軸センサーのセット 物理的な曲げ具合に応じて内部の抵抗値が変化するフレックスセンサーを使用し、1方向または双方向の曲げ角度と伸びを計測することができる1軸センサーと2方向の角度を検出することができる2軸センサーのセットです。 センサーは薄く柔軟に伸び縮みする耐水性/耐候性のシリコンエラストマーで覆われており、取り付け面に沿わせたり、布や樹脂に接着することで各種アプリケーションに簡単に組み込むことができます。 センサー本体に加えて、Bluetoothモジュールを搭載したインターフェースボードとリチウムイオン電池が付属しており、公開されているWebアプリに接続することで、簡単に使い方を試すことができます。また、本体とI2C接続により、ArduinoやRaspberry Pi、その他多くの組み込みプラットフォームと簡単に接続することができます。用途リハビリテーションやスポーツにおける関節角度の計測 建造物のゆがみの検出セット内容1軸角度センサー ×1、2軸角度センサー ×1、3.7V・150mAh・LiPoバッテリー ×1、取り外し可能BLEモジュール ×1精度±1.0°(角度)、±0.5mm(伸び)センサータイプ角度変位の計測、静電容量型消費電力【1.8V】1軸:183μA / 2軸:223μA @100Hz、最小アクティブ電流:78μA / 78μA、1.7μA / 1.7μA(省電力モード)、50nA / 55nA(停止時)【3.3V】1軸:200μA / 2軸:243μA @100Hz、最小アクティブ電流:97μA / 97μA、1.7μA / 1.7μA(省電力モード)、50nA / 50nA(停止時)感度0.016°/LSB【平均】0.274pF/°部品番号【使用IC】105040401-01(1軸センサー)、105040402-01(2軸センサー)インターフェースI2C、シリアルサンプリング【レート】1~200Hz(参考値)環境温度範囲(℃)-50℃~+100耐久性180°曲げ×100万回RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)1.62~3.63(1軸センサー)、1.80~3.63(2軸センサー)
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.33uF
FARAD¥389税込¥4281個3日以内出荷幅(mm)26厚さ(mm)8.5高さ(mm)18.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.33
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF
FARAD¥399税込¥4391個3日以内出荷幅(mm)26厚さ(mm)8.5高さ(mm)18.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF
FARAD¥129税込¥1421個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)8.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.047
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.039uF
FARAD¥33税込¥361個3日以内出荷幅(mm)8厚さ(mm)4.5高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.039
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 470uF
Ruby-con¥169税込¥1861個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 330uF
Ruby-con¥129税込¥1421個3日以内出荷定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量330μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2.2uF
Ruby-con¥34税込¥371個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量2.2μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF
Ruby-con¥269税込¥2961個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF
Ruby-con¥33税込¥361個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 330uF
Ruby-con¥109税込¥1201個3日以内出荷定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量330μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 22uF
Ruby-con¥87税込¥961個3日以内出荷定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥81税込¥891個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧6.3Vケース寸法(mm)6.3×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥99税込¥1091個当日出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧16Vケース寸法(mm)8×11.5許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/2.2μF)
Ruby-con¥27税込¥301個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)20 r.m.s.(105℃/120Hz)
スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F
TOKIN¥569税込¥6261個3日以内出荷NEC/TOKINのスーパーキャパシターは電気二重層コンデンサーの商品名です。 FYシリーズは-25~70℃保証で耐圧は5.5V、μAオーダーのバックアップ電源用に適します。 二次電池と同様の使い方ができますがコンデンサーなので電源の容量によっては直列に保護抵抗を介さずに急速充電が可能です。(通常は電源の保護のため電流制限抵抗を直列に入れて充電します。)電解コンデンサーと異なり平滑回路に使うことはできません。また、容量は大きいですが直列抵抗が大きく大電流の放電はできません。用途バックアップ用です。厚さ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-25~+70寸法D(Φmm)16.5寸法d1(mm)0.4寸法d2(mm)1.2許容差【静電容量】+80.-20%取付後高さ(mm)15静電容量0.47F最大使用電圧(V)5.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージメタルケース等価直列抵抗(Ω)~100(at 1KHz)
LCDモジュール(青発光白文字・バックライト有り・5V)
TINSHARP¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷最大16桁2行、英数字とカタカナ対応で、文字の色は白色。電源は5V、バックライト(青色)も5Vで動きます。 16桁2行のキャラクタLCDモジュールです。ロジックレベル5Vのモジュールです。備考背景 青発光、文字 白発光外形寸法(mm)85×29.5×12.5文字5×7ドット電源電圧【液晶】5V電源電圧(V)+4.8~+5.2機能バックライトありインターフェースパラレル表示範囲(mm)56.2×10.2表示文字数16文字×2行
セラミックコンデンサ(50V/3300pF/±10%)
Asian Brand¥4税込¥41個3日以内出荷直径(Φmm)4.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)3.3
アルミ個体コンデンサ(16V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L11mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品)
Asian Brand¥129税込¥1421個3日以内出荷直径(Φmm)18高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L30mm静電容量(μF)3300
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 470uF
ニチコン¥239税込¥2631個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×16静電容量470μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)630パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 47uF
ニチコン¥169税込¥1861個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×12.5静電容量47μF極性無入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5![カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620505-251222-02.jpg)
カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥149税込¥1641袋3日以内出荷カーボン抵抗の正式名称は「炭素皮膜固定抵抗器」と呼ばれています。抵抗体材料に炭素系を用いた安価な抵抗です。定格電力(W)0.25カラーコード赤黒橙金入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±5
樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット))
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷軸に縦方向の筋が付いたローレット軸専用のツマミです。 取り付けは、はめあいで行い、差し込むだけです。一般的なストレート軸には使用できません。色シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ15、高さ17固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF
日精電機[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590299-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF
日精電機[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品




































![カーボン抵抗 1/4W 20kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620505-251222-02.jpg)


![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590299-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)