絞り込み
有効深さ(mm)
ブランド
- 河村電器産業(107)
- タカチ電機工業(96)
- 日東工業(84)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- エスコ(35)
- TERADA(寺田電機製作所)(11)
- 内外電機(6)
- 神保電器(5)
- 篠原電機(2)
- アメリカン電機(2)
- マサル工業(2)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(2)
- HAMMOND(2)
- 日本テレガートナー(2)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- 東洋技研(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- CAMDENBOSS(1)
- セフティー電気用品(1)
基板寸法(mm)
- 320×220(67)
- 320×320(65)
- 420×220(47)
- 420×320(82)
- 420×420(73)
- 520×320(62)
- 520×420(75)
- 520×520(51)
- 620×420(74)
- 620×520(62)
- 720×420(58)
- 720×520(78)
- 720×620(55)
- 720×720(41)
- 820×420(52)
- 820×520(50)
- 920×520(55)
- 920×620(63)
- 920×720(37)
- 1120×620(54)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
保護等級
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
「有効深さ(mm)」から絞り込む

Φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷仕様2方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-85材質PVC色ベージュ寸法H(mm)39寸法l(mm)30適合管の呼びVE管14・16
E31 露出ボックス(4方出/丸型)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷仕様4方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-36材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)580規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
E19 露出ボックス(4方出/丸型)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷仕様4方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-34材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E31 露出ボックス(直角3方出/丸型)
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-33材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)530規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
E25 露出ボックス(三方/丸型)
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-32材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E25 露出ボックス(1方出/丸型)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-28材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E31 露出ボックス(直角2方出/丸型)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-23材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
E25 露出ボックス(直角/丸型)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-22材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
27969PSLA
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷材質Aluminum (Die-Cast Alloy)長さ(mm)92幅(mm)38質量(kg)0.08色Natural AluminumタイプDie-cast box奥行(mm)31保護IP54RoHS指令(10物質対応)対応蓋厚(mm)4カテゴリーエンクロージャ
RTM5001/11-NAT
CAMDENBOSS¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい色ナチュラル質量(g)66外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×31内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×46×25材質(ベース)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
コントロールキャビネット(キー付) CGBK
河村電器産業¥7,788~税込¥8,567~1個6日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
コントロールキャビネット CGB
河村電器産業¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
制御盤用キャビネット RXGB
河村電器産業¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付保護構造IP54板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
取手付EIAラックケース ERHシリーズ
タカチ電機工業¥12,900~税込¥14,190~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラック材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ
タカチ電機工業¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(カバー)磨き処理#400
CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質鉄保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ
ステンレスSRM形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)
日東工業¥88,980~税込¥97,878~1個翌日出荷から翌々日出荷メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。接地端子は公共建築工事標準仕様です。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥68,980~税込¥75,878~1個翌日出荷から翌々日出荷操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)材質ステンレス(SUS304)保護等級IP54塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)
日東工業¥62,980~税込¥69,278~1個翌日出荷キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5有効深さX(mm)183扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
PD 制御盤キャビネット(防塵パッキン付)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP4X塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6パネル:2.3
EB コントロールボックス
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個翌日出荷から4日以内出荷材質鉄ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製保護等級IP66塗装色ライトグレー レザートーン塗装扉開閉方式片扉設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応