絞り込み
基板寸法(mm)
  • 620×152(1)
  • 820×620(1)
  • 920×520(2)
  • 920×720(2)
  • 920×920(2)
  • 1120×520(2)
  • 1120×620(2)
  • 1120×720(2)
  • 1120×920(3)
  • 1320×620(2)
  • 1320×720(2)
  • 1320×920(2)
  • 1520×620(1)
有効深さ(mm)
  • 225
  • 100(2)
  • 101(3)
  • 108(2)
  • 115(3)
  • 120(2)
  • 121(2)
  • 128(2)
  • 135(3)
  • 140(2)
  • 141(2)
  • 168(3)
  • 170(3)
  • 175(3)
  • 180(4)
  • 182(3)
  • 226(3)
  • 324(7)
  • 330(3)
  • 474(5)
材質
  • スチール(3)
保護等級
  • IP2X(3)
  • 色ベージュ(3)
ブランド
  • 日東工業(3)
日東工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板寸法(mm)から絞り込む
920×520(2)
920×720(2)
920×920(2)
1120×520(2)
1120×620(2)
1120×720(2)
1120×920(3)
1320×620(2)
1320×720(2)
1320×920(2)
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付) 日東工業B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)日東工業
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付) 日東工業S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)日東工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。
仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)日東工業
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
熱機器収納キャビネット