カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス
          • プラボックス
            • プラボックス本体
絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
保護等級
IP13・IP23・IP33・IP65・IPX3
ブランド
内外電機・未来工業・タカチ電機工業・テンパール工業・河村電器産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

プラボックス本体 :「配電box」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)から絞り込む
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型)未来工業(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
材質ABS保護等級IPX3
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(14件のレビュー)
999税込1,099
1面
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業開閉プラスチックボックス OPシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業(45件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)未来工業(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から13日以内出荷
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1面
当日出荷から7日以内出荷
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋外防雨形RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製 テンパール工業安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製テンパール工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
分電盤の分岐回路の増設や機械・設備等の電源用途に!屋内用・プラスチック製分岐回路・エアコン回路・IHクッキングヒーター回路・EV・PHEV普通充電回路等の増設に!安全ブレーカ用取付台と取付ねじを標準装備!安全ブレーカ用の取付台と取付ねじで、即、安全ブレーカや互換寸法の小型漏電ブレーカの取り付けが可能です。配線用ノックアウトを多数装備!周囲の状況に応じた位置で入出線可能です(上面、下面、底面)。ボックス内に配線ガイドホルダーを装備!便利に配線をマトメてきれいに仕上げることが可能です。住宅用分電盤の回路の増設用に!
付属品木ねじ×2本(Φ3.8×16mm・本体取付用)材質合成樹脂カバー白色(マンセル5GY9/1)型式SP-AB質量(kg)0.18種類ボックス類、その他の分電盤名称ボックス類外寸法(縦×横×高さ)(mm)タ155×105×62.5ケース紺色(マンセル10B3/5)搭載可能ブレーカ【取り付け可能なブレーカ(テンパール工業社製安全ブレーカタイプ)】BC-1HEA、BC-2HEA、B-1HEA、B-2HEA、B-1EA、B-2EA、GB-1ZA、GB-2ZA

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス本体