136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースバー 篠原電機

    アースバー

    篠原電機(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
    用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電用接地棒 篠原電機

    放電用接地棒

    篠原電機(11件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
    用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
  • アースバーセット 日東工業

    アースバーセット

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース端子 EC型 篠原電機

    アース端子 EC型

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次送りセット (階段型) 日東工業

    二次送りセット (階段型)

    日東工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
  • システムアースバー SEB 河村電器産業

    システムアースバー SEB

    河村電器産業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 抵抗付接地棒 ムサシインテック

    抵抗付接地棒

    ムサシインテック
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った。絶縁耐力試験後の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
    仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC25
  • 増設アースバー 日東工業

    増設アースバー

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1組(2個)
    当日出荷
    接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
    セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー TRUSCO

    アースバー

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
    用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • リレー用渡りバー 篠原電機

    リレー用渡りバー

    篠原電機(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
  • 分岐リード板 日東工業

    分岐リード板

    日東工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース端子 日東工業

    アース端子

    日東工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1組(5個)
    当日出荷
    アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
    仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
  • 分岐母線銅バー 篠原電機

    分岐母線銅バー

    篠原電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • アース端子 E型 篠原電機

    アース端子 E型

    篠原電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バー 日東工業

    銅バー

    日東工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー Panasonic(パナソニック)

    アース・銅バー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6
  • 接地端子ユニット 日東工業

    接地端子ユニット

    日東工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
    付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ加工済 アースバー ユーボン

    タップ加工済 アースバー

    ユーボン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。 ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
    材質銅板 ニッケルメッキ仕上
  • アース・銅バー パトライト(PATLITE)

    アース・銅バー

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から42日以内出荷
    パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
    用途パネル機器用
  • アースバーセット 日東工業

    アースバーセット

    日東工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様M5材質銅(アースバー)t4.0質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗付接地棒 ムサシインテック

    抵抗付接地棒

    ムサシインテック
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
    仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC40
  • 残留電荷放電棒 長谷川電機工業

    残留電荷放電棒

    長谷川電機工業
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    75日以内出荷
    残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。 放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。 電圧検出機能付きです。
    用途残留電荷の放電に。トラスコ品番202-8926セット内容ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003)長さ(mm)740質量(g)800電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
  • アースねじ 日東工業

    アースねじ

    日東工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
    セット内容30コ入材質本体:鉄表面処理グリーンめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 階段型バーホルダ 日東工業

    階段型バーホルダ

    日東工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントバー 篠原電機

    ジョイントバー

    篠原電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1組ほか
    当日出荷
    材質(本体)銅仕上光沢スズめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅バー カメダデンキ

    銅バー

    カメダデンキ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    メッキ加工済みの母線用銅バーです。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中性銅バー 河村電器産業

    中性銅バー

    河村電器産業
    ¥73~税込¥80~
    1個
    4日以内出荷
  • 端子台用渡りバー 篠原電機

    端子台用渡りバー

    篠原電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用渡りバー 篠原電機

    分電盤用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • 分岐バー協約形ブレーカ用 内外電機

    分岐バー協約形ブレーカ用

    内外電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様分岐種類:KMCB材質銅表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
  • アース端子(ねじ止め式) 篠原電機

    アース端子(ねじ止め式)

    篠原電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
    材質銅帯:3mm厚(M5タイプ)、5mm厚(M8タイプ) ニッケルめっき付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • タップ加工済 アースバー EAR ユーボン

    タップ加工済 アースバー EAR

    ユーボン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷
    制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
    材質銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)30
  • 主幹リードバー (階段型) 日東工業

    主幹リードバー (階段型)

    日東工業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付仕様配線用材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹100A・200A 二次送りセット 日東工業

    主幹100A・200A 二次送りセット

    日東工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
  • メインバー カメダデンキ

    メインバー

    カメダデンキ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ用渡りバー 篠原電機

    スイッチ用渡りバー

    篠原電機(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐バー分岐コンパクトブレーカ用 内外電機

    分岐バー分岐コンパクトブレーカ用

    内外電機
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様分岐種類:CMCB材質銅定格電流(A)30表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
  • アース線 日東工業

    アース線

    日東工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(30本)
    4日以内出荷
アース・銅バー