絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • 篠原電機(16)
  • 河村電器産業(10)
  • エスコ(5)
  • 日東工業(5)
  • 内外電機(4)
  • ネグロス電工(3)
  • カメダデンキ(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • TRUSCO(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • ユーボン(2)
  • ムサシインテック(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホーザン(1)
  • 長谷川電機工業(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 泰和電気工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)30
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)16.106取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)85
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)50
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)30
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    仕様5モジュール用
アース・銅バー