絞り込み
エコロジープロダクト

サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥4,798~税込¥5,278~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
TP形 高圧分岐碍子
泰和電気工業¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製色黒規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
分岐母線支持台(低圧用)
篠原電機¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質ポリプロピレン製色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
三段式支持台(低圧用)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
TP形高圧絶縁電線用支持物
泰和電気工業(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個14日以内出荷から32日以内出荷電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。RoHS指令(10物質対応)対応
低圧クリート
泰和電気工業¥309~税込¥340~1個32日以内出荷分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください材質PP樹脂定格電圧(V)AC600主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥3,298税込¥3,6281袋(5個)当日出荷色黒材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
サポーターSPS製(耐熱タイプ)
篠原電機¥6,598~税込¥7,258~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
サポーター締付補助工具
篠原電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取り付け時のサポーター空回りを防ぎ、作業効率が向上します。4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。用途篠原電機製サポーター取り付けの際の、締め付け補助工具としてご使用ください。材質鉄製(電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
絶縁丸形プラスサポーター
カメダデンキ¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)ほか6日以内出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。用途部品の支持に使用する。材質鉄形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター 難燃性(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製形状両面ナットタイプタイプ難燃性寸法H(mm)15有効深さ(mm)4.5取付け方法AC600V/DC750V寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ)
篠原電機¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)3日以内出荷エンプラの中で最も軽い樹脂の一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で成形されており、。耐熱性に優れ、耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、。電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30%タイプ耐熱・難燃性RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター
篠原電機¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)4日以内出荷から7日以内出荷仕様付属アダプター材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター 両面2ヶ穴タイプ(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)3日以内出荷難燃グレードUL94 V-0を取得した樹脂材料で形成しており、難燃性に優れています。従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。ブスバーを2点固定できるため、供回りを防ぐことができます。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製タイプ難燃性寸法H(mm)50取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
絶縁六角サポーター
カメダデンキ¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。用途部品の支持に使用する。材質鉄形状六角被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
絶縁丸形サポーター
カメダデンキ¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)6日以内出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。用途部品の支持に使用する。材質鉄形状丸形ねじ径M6長さD(mm)11長さL2(mm)15長さL1(mm)15被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
絶縁ポスト
泰和電気工業¥279~税込¥307~1個当日出荷から32日以内出荷保護カバーの固定用としてご使用ください材質ABS樹脂定格電圧(V)AC600UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・一体型
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1組(10個)翌日出荷から4日以内出荷バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
ガイシ付き高圧中継端子台
カメダデンキ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜母線支持台(低圧用)
篠原電機¥1,498~税込¥1,648~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷色黒材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)5日以内出荷から7日以内出荷材質ポリプロピレン製色黒RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
絶縁支持台 JSDシリーズ
パトライト(PATLITE)¥20,980~税込¥23,078~1袋(50個)当日出荷から52日以内出荷表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)鉄
バー・ホルダーL(低圧用銅帯絶縁支持台)
篠原電機¥659~税込¥725~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
インシュレーションストップ
ワゴジャパン¥989税込¥1,0881箱(25連)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)0.4色ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法(長さ)電線むき:8...9/0.31...0.35インチ適合負荷0.009(火災)
サポーター締付補助工具
篠原電機¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。サポーター側面部にスペースがない場合でもご使用可能です。お手持ちの対辺6.35mm(1/4インチ)六角軸のドライバーに装着することができます。用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止するための補助工具として使用してください。材質亜鉛合金製(スズ コバルトめっき)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
絶縁六角サポーター
カメダデンキ¥3,798~税込¥4,178~1袋(10本)ほか6日以内出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。用途部品の支持に使用する。材質鉄形状六角RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)


















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)


![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)