絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 内外電機(6)
- ワゴジャパン(4)
- 河村電器産業(3)
- 明工社(2)
- 篠原電機(2)
- テンパール工業(1)
- 日動電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

19型マウントユニット
日東工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
メーターパネル
日東工業¥7,898~税込¥8,688~1台翌日出荷から5日以内出荷キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントブラケット
日東工業¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントブラケット
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6許容質量(kg)3
スイッチパネル
日東工業¥3,598~税込¥3,958~1台4日以内出荷から5日以内出荷ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FUX-B ブレーカ取付台・天面タイプ(FUL用)
日東工業¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷材質鉄(溶融めっき鋼板)適合(キャビネット)FUL全機種質量(kg)2.4板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応














![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)