絞り込み
ブランド
- 河村電器産業(55)
- タカチ電機工業(45)
- 日東工業(37)
- Sanko IB(27)
- 篠原電機(26)
- 摂津金属工業(20)
- カメダデンキ(16)
- エスコ(14)
- 内外電機(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 協進電機(4)
- Comfortable Electronic(COMF)(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ユーボン(1)
- 東名通信工業(1)
エコロジープロダクト

BP63 高圧クリート
日東工業(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト(アース端子用ボルト)
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷適合Φ15.9~17.5エスコ品番EA947FE-9A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付)
エスコ(1件のレビュー)¥945税込¥1,0401パック(10個)当日出荷エスコ品番EA947FE-7A材質スチール、熱可塑性エラストマーバンド幅(mm)13バンド厚さ(mm)1ねじ穴M6ゴム厚(mm)3
リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60寸法D(mm)74寸法f(mm)7.5
CR2032 1個用電池ケース
Comfortable Electronic(COMF)¥269税込¥2961個当日出荷150mmリード線付き スイッチ付スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
6.4- 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥615税込¥6771個当日出荷適合Φ6.4~ 7.9エスコ品番EA947FE-3A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
グリーンボルト 組込みネジタイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥429~税込¥472~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
ABCパーツ
篠原電機¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)用途48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥669税込¥7361個3日以内出荷用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6寸法A(mm)60寸法B(mm)47寸法C(mm)72穴数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリット付台板
河村電器産業¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から7日以内出荷放熱用のスリット付き台板セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥1,250税込¥1,3751セット(10個)当日出荷適合Φ28.6~30.2エスコ品番EA947FE-17A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
DPCP専用取付ベース DMPシリーズ
タカチ電機工業¥339~税込¥373~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズ
タカチ電機工業¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷適合Φ31.8~33.3エスコ品番EA947FE-19A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥945税込¥1,0401個当日出荷適合Φ14.3~15.9エスコ品番EA947FE-8A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース
タカチ電機工業¥259~税込¥285~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A1050P厚さ(mm)1.5表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル
カメダデンキ¥3,398~税込¥3,738~1袋(100m)ほか6日以内出荷材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ
篠原電機¥489税込¥5381個3日以内出荷1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷1.取付穴Φ22、Φ30をラインアップしました。2.奥行寸法を2種類からお選びいただけます。3.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。4.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。5.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。 (ねじは付属しません)用途表示灯や押ボタンスイッチ・セレクタスイッチなどの操作用機器の取り付け金具としてご使用ください。材質(カバー)AS樹脂(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)POMグリーン購入法適合
スライドスペーサー UEL-1(UPCシリーズ用)
タカチ電機工業¥1,698税込¥1,8681袋(4個)当日出荷UPCシリーズのオプション部品(スライドスペーサー)です。 スナップ・インで押し込むだけで取付可能です。 ボックス内側角部のスライド溝に任意の高さで取付ベースを固定出来るスペーサーです。 インサートナットが付いていますので、しっかり固定する事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート色ホワイトグレー質量(g)41RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト
篠原電機¥789~税込¥868~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付RoHS指令(10物質対応)対応
スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
CR2450 縦型コイン電池ホルダー BV-50N
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●適用電池:CR2450●ホルダー材質:ポリフェニレンオキサイド(UL94V-0)●端子材質:ステンレス●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~70端子構造基板取付ピン×3
電池ボックス付ケース LMシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
OP用取付ベース OPPシリーズ
タカチ電機工業¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ(A1050P)色無処理板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
BP33 セパレータ
日東工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ付材質鉄板厚(mm)1.2塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)RoHS指令(10物質対応)対応
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
タカチ電機工業¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ピン付電池ホルダーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
UPC用取付ベース UMPシリーズ
タカチ電機工業¥789~税込¥868~1枚当日出荷から6日以内出荷UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。 UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ色シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ式端子板
東名通信工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14