絞り込み
ブランド
- 河村電器産業(55)
- タカチ電機工業(45)
- 日東工業(37)
- Sanko IB(27)
- 篠原電機(26)
- 摂津金属工業(20)
- カメダデンキ(16)
- エスコ(14)
- 内外電機(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 協進電機(4)
- Comfortable Electronic(COMF)(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ユーボン(1)
- 東名通信工業(1)
エコロジープロダクト

メーターパネル MP
河村電器産業¥7,598~税込¥8,358~1個22日以内出荷キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用セット内容メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具板厚(mm)メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
蛍光灯取付パネル SMP
河村電器産業¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷セット内容金具1本(取付ネジ付)質量(kg)0.35適合品番【東芝】FT04003、FT06003、FT11003、【オーデリック】FC-411GL、FC-611GL、FC-1011GL、FC1012GL、【NEC】M-06110、M-1114BP、【岩崎】FTU1102GL適合メーカー東芝、オーデリック、NEC、岩崎
配線覆いたて(スライド式) HOT
河村電器産業¥7,698~税込¥8,468~1個42日以内出荷セット内容ローレット受けオオイタテ×2、蝶番回転式オオイタテ×2、ローレットネジ×2、ローレットネジ抜止ワッシャー×2、オオイタテ取付ネジ×16(M5×12)、オオイ取付ネジ×4(M5×14)
廻り止めナット
篠原電機¥4,698税込¥5,1681袋(100個)5日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板寸法A(mm)20寸法t(mm)1.6寸法B(mm)16仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ストリップJ
摂津金属工業¥999税込¥1,0991個7日以内出荷サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー材質m-PPE質量(kg)0.254色オリーブグリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)427.64×17.1×4.5適合ケースFRS
SR621用 小型ボタン電池ホルダー PB621
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●適用電池:ML621/SR621●ホルダー材質:ガラス入りLCP(UL94V-0)●端子材質:銅合金●ホルダー色:アイボリー●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-25~85端子構造表面実装×2自重(g)0.1
回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)
日東工業¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2質量(kg)6規格EIA外形寸法D(mm)348外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)88呼称2U塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
テーブル
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。付属品付属ねじなし表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
BP26 ブラインド(ブレーカスペース用)
日東工業¥15,980税込¥17,5781セット(100個)翌々日出荷用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。 協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K) 安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)材質ABS色黒RoHS指令(10物質対応)対応
THX-B 木製基板
日東工業¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
端末固定碍子(ボルト付)
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381個12日以内出荷仕様固定用端子・ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0771