絞り込み
ブランド
- 日東工業(60)
- 河村電器産業(55)
- タカチ電機工業(46)
- Sanko IB(27)
- 篠原電機(26)
- エスコ(22)
- 摂津金属工業(20)
- カメダデンキ(18)
- 内外電機(12)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 協進電機(4)
- リタール(3)
- Comfortable Electronic(COMF)(3)
- 三菱電機(2)
- Abaniact(アバニアクト)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 外山電気(1)
- ユーボン(1)
- HARWIN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RD98-N スライド式スプライスユニット
日東工業¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に。コードプレ配線仕様:マネージメントトレー付用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなど固定が可能です。(FRP製テンションメンバの場合は別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本入線可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。付属品補強熱スリーブ(単心用60mm、4心テープ用40mm)・保護チューブ(6色1m)・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム材質ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、マネージメントトレー:鉄(t1.0)、カバー・融着トレー・ケーブルガイド:合成樹脂、マネージメントパネル:合成樹脂(ダークスモーク)質量(kg)3.3規格EIA規格呼称1U塗装色ブラック色(N1)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数24心外形寸法(横×縦×深さ)(mm)482.6×43.5×517.1ファイバータイプSMアダプタタイプSC(2連式)入出線数(入線)ケーブル:4入出線数(出線)コード:24
RD98-100 スライド式スプライスユニット・高密度タイプ
日東工業¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に、100心以下用。・コードプレ配線仕様用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・2Uサイズで100心接続が可能です。・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。(FRP製テンションメンバも固定可能:別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。付属品補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)・保護チューブ(6色1m)・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム材質ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、マネージメントトレー:鉄(t1.0)、カバー・融着トレー・ケーブルガイド:合成樹脂、マネージメントパネル:合成樹脂(ダークスモーク)質量(kg)5.1規格EIA規格呼称2U塗装色ブラック色(N1)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数100心外形寸法(横×縦×深さ)(mm)482.6×88×542.1ファイバータイプSMアダプタタイプSC入出線数(入線)ケーブル:4入出線数(出線)コード:100
RD97-N 固定式スプライスユニット
日東工業¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に、48心以下用用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。・スプライスユニットを搭載したHUB収納キャビネット・SPJ-MRもございますのでご用命ください。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなど固定が可能です。(FRP製テンションメンバの場合は別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面または側面から4本入線可能です。(増設により6本入線可能)・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。付属品補強熱スリーブ(単心用60mm、4心テープ用40mm)・保護チューブ(6色1m)・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム材質ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、マネージメントトレー:鉄(t1.0)、カバー・融着トレー:合成樹脂、マネージメントパネル:合成樹脂(ダークスモーク)質量(kg)2.4規格EIA規格呼称1U塗装色ブラック色(N1)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数24心外形寸法(横×縦×深さ)(mm)482.6×43.5×388.6ファイバータイプSMアダプタタイプSC(2連式)入出線数(入線)ケーブル:4入出線数(出線)コード:24
CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型)
Comfortable Electronic(COMF)¥149税込¥1641個3日以内出荷適合電池サイズ/CR2032温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)(AC/DC)250定格電流(A)(AC/DC)3湿度(%RH)40℃、90~95で96時間材質(ハウジング)PA66+30%GF UL94VO 黒絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)フォスファーブロンズ 太さ0.2mm、ニッケル錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ
篠原電機¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷1.日差しを遮ることで表示灯の視認性を維持・向上する効果が期待できます。2.表示灯と共締めして取り付けられるため溶接の工程が不要です。3.ロックリングを使用して共回りを防げます。用途表示灯の視認性向上を支援する「ひさし」(つば)としてご使用ください。 ※注:製品には適切な仕上げ(耐候性を考慮した塗装など)を施してご使用ください。また、状況に応じて取付接合面には適宜コーキング処理などを行い、防水性・排水性を確保してください。質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ
篠原電機¥739~税込¥813~1個3日以内出荷1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
金属製 コイン電池ホルダー SMTM・BK・BSシリーズ
タカチ電機工業¥99,980税込¥109,9781セット(600個)3日以内出荷CR2032のリチウムコイン電池・ボタン電池用の金属製バッテリーホルダーです。金属製ですので、リフローハンダをかける際に耐熱温度を気にすることはありません。端子構造は、表面実装(SMT)タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質リン青銅表面処理ニッケルメッキ使用電池CR2032/CR2025端子構造表面実装×2入数600/キャリアテーピングRoHS指令(10物質対応)対応
電池ホルダ 1 表面実装
HARWIN¥73,980税込¥81,3781セット(500個)7日以内出荷仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.75 x 15.60 x 5.30mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPS
ダミーブレイカー
カメダデンキ¥18,980税込¥20,8781箱(50個)6日以内出荷プラグインブレーカーを使用し、空スペース(予備回路)が出来る場合にご利用ください。 協約取付台にワンタッチで取付可能です。 これ一個でプラグインブレーカー用・スリム、ネジ式ブレーカー用共通のダミーブレーカーとしてご使用いただけます。用途ダミーブレーカー材質PBT-GF-15樹脂/難燃性UL94V-0色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
カンチレバーアーム 1袋 4個入
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781袋(4個)7日以内出荷この Schneider Canalis カンチレバー ARM は、動作電流 1000 A、長さ 300 mm で、壁面取り付け型ペンダントです毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー仕様●アーム長さ:358mm●ベース寸法:110 x 39mm●アイテム毎の重量:600g●コード番号:211-0405アズワン品番65-7902-39
UPC用取付ベース UMPシリーズ
タカチ電機工業¥2,998~税込¥3,298~1枚3日以内出荷から6日以内出荷UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スペーサー
摂津金属工業¥999税込¥1,0991セット(10個)5日以内出荷ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2色ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
AE用 アクセサリー 内装用レール
リタール¥6,198~税込¥6,818~1パック(4個)4日以内出荷から31日以内出荷加工なしで盤内に取り付け可能。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可。2列のシステム穴付き材質鋼板表面処理亜鉛めっき対象【ボックス】AE
絶縁プレートセット(M12・M16)
摂津金属工業¥7,998~税込¥8,798~1セット5日以内出荷ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)色ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)高さ(mm)3シリーズSSO2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレートセット(M12・M16)
摂津金属工業¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。 板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。適合RKC(D900)材質ポリエチレン色ナチュラル(ホワイト)板厚(mm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×889×5RoHS指令(10物質対応)対応
WSC用傾斜スペーサー WSP-M2.3
タカチ電機工業¥159税込¥1751袋(4個)当日出荷WSCシリーズ(ベース側ボス用)、傾斜スペーサーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質傾斜スペーサー(POM)、取付ビス(ナベタッピングM2.3×8)(鉄)RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースWSCシリーズ
100対マウント
Sanko IB¥13,980税込¥15,3781式6日以内出荷BIX用マウント QCBIX1A コネクタを12本搭載可能材質(プラスチック部)ポリカーボネートUL94V-0、(メタル部)スチール、エナメル仕上色カメレオングレ―
BIXマウント台座
Sanko IB¥9,798税込¥10,7781式6日以内出荷縦に3段以上マウントを並べる場合、入線ケーブルが納まりきらなくなるのを防ぎ、MDFスペースを効率よく整理できます。 木板のMDFにQMBIX10A、QMBIX12Eを設置する際、マウント背面に50mmのケーブルルートを確保することができます。