絞り込み
ブランド
- 日東工業(60)
- 河村電器産業(55)
- タカチ電機工業(46)
- Sanko IB(27)
- 篠原電機(26)
- エスコ(22)
- 摂津金属工業(20)
- カメダデンキ(18)
- 内外電機(12)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 協進電機(4)
- リタール(3)
- Comfortable Electronic(COMF)(3)
- 三菱電機(2)
- Abaniact(アバニアクト)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 外山電気(1)
- ユーボン(1)
- HARWIN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マウス台付スライド式台板
河村電器産業¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷マウス操作台付の台板セット内容マウス台付スライド式台板:1枚、スライドレール:2本、スライド取付板:1組、取付ねじ:1式材質鋼板高さ(mm)56寸法W(mm)429板厚(mm)1.6塗装色N-1(3分ツヤ)
メーターパネル MP
河村電器産業¥7,598~税込¥8,358~1個21日以内出荷キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用セット内容メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具板厚(mm)メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
蛍光灯取付パネル SMP
河村電器産業¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷セット内容金具1本(取付ネジ付)質量(kg)0.35適合品番【東芝】FT04003、FT06003、FT11003、【オーデリック】FC-411GL、FC-611GL、FC-1011GL、FC1012GL、【NEC】M-06110、M-1114BP、【岩崎】FTU1102GL適合メーカー東芝、オーデリック、NEC、岩崎
配線覆いたて(スライド式) HOT
河村電器産業¥7,698~税込¥8,468~1個41日以内出荷セット内容ローレット受けオオイタテ×2、蝶番回転式オオイタテ×2、ローレットネジ×2、ローレットネジ抜止ワッシャー×2、オオイタテ取付ネジ×16(M5×12)、オオイ取付ネジ×4(M5×14)
廻り止めナット
篠原電機¥4,698税込¥5,1681袋(100個)5日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板寸法A(mm)20寸法t(mm)1.6寸法B(mm)16仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ストリップJ
摂津金属工業¥999税込¥1,0991個7日以内出荷サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー材質m-PPE質量(kg)0.254色オリーブグリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)427.64×17.1×4.5適合ケースFRS
SR621用 小型ボタン電池ホルダー PB621
タカチ電機工業¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●適用電池:ML621/SR621●ホルダー材質:ガラス入りLCP(UL94V-0)●端子材質:銅合金●ホルダー色:アイボリー●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-25~85端子構造表面実装×2自重(g)0.1
KSB・KLB用取付ベース KSCシリーズ
タカチ電機工業¥559~税込¥615~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)
日東工業¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2質量(kg)6規格EIA外形寸法D(mm)348外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)88呼称2U塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
テーブル
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。付属品付属ねじなし表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
キーボードユニット
日東工業¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕質量(kg)6.5外形寸法D(mm)90外形寸法W(mm)550外形寸法H(mm)320塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内搭載可能質量(kg)5
BP26 ブラインド(ブレーカスペース用)
日東工業¥15,980税込¥17,5781セット(100個)翌々日出荷用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。 協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K) 安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)材質ABS色黒RoHS指令(10物質対応)対応
THX-B 木製基板
日東工業¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応