絞り込み
ブランド
- 日東工業(60)
- 河村電器産業(55)
- タカチ電機工業(46)
- Sanko IB(27)
- 篠原電機(26)
- エスコ(22)
- 摂津金属工業(20)
- カメダデンキ(18)
- 内外電機(12)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 協進電機(4)
- リタール(3)
- Comfortable Electronic(COMF)(3)
- 三菱電機(2)
- Abaniact(アバニアクト)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 外山電気(1)
- ユーボン(1)
- HARWIN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

端末固定碍子(ボルト付)
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381個12日以内出荷仕様固定用端子・ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0771
セパレータ(鉄製)
内外電機¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から9日以内出荷盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。材質鉄板製厚さ(mm)1.2塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
丸線クランプ
協進電機¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。付属品M10×70寸法L(mm)70寸法W(mm)25寸法P(mm)50適合ピッチ(mm)普通型ピッチ40RoHS指令(10物質対応)対応
SSブッシング
篠原電機¥14,980税込¥16,4781袋(100個)7日以内出荷材質(本体)磨耗に強く、すべりの良い「6ナイロン」の成形品です。取付穴(mm)パネル厚さ1.6、2.3はΦ13、3.2はΦ14をあけてください。RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット用蝶番ピン
内外電機¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様樹脂製キャップ付き適合CRF、CRH、CCF、CHMK、CHHK、CGAK、CKH形材質ステンレス長さ(mm)78ピン径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応