3ページ目: 外装パーツ

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
133件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組立式ラック ITA 河村電器産業

    組立式ラック ITA

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    分割できるので狭い通路・入口デモ運べる19インチラック
  • 組立式小型ラック SMCKT 河村電器産業

    組立式小型ラック SMCKT

    河村電器産業
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    お客様ご自身でも組立できるキットタイプの小型ラック
    付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書仕様マウントアングル移動マウントアングル・レール:ブラック(N-1)寸法D2(mm)100板厚(mm)本体:1.6/ドア・サイドパネル・リアパネル:1/マウントアングル・レール:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用据置型色(本体)ホワイトグレー(N-8サテン)タップ寸法M5収納機器EIA規格19インチユニット
  • 引出し 河村電器産業

    引出し

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    引出しタイプの収納ケース
    幅(mm)483材質(本体)鋼板奥行(mm)400板厚(mm)本体:1.2/ブラケット:2.3材質(ブラケット)鋼板パネル3U
  • ワンタッチブッシュ WNB 河村電器産業

    ワンタッチブッシュ WNB

    河村電器産業
    2,798税込3,078
    1個
    41日以内出荷
    セット内容100個材質ナイロン質量(kg)0.2取付板厚(mm)0.8~3.2
  • ドアスットパー VP8 河村電器産業

    ドアスットパー VP8

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)表面処理電気亜鉛メッキ
  • 小扉 VP26 河村電器産業

    小扉 VP26

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
  • リヤパネルE 摂津金属工業

    リヤパネルE

    摂津金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リストベルト 摂津金属工業

    リストベルト

    摂津金属工業
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    手首に装着する携帯用ベルト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングエレメント 摂津金属工業

    マーキングエレメント

    摂津金属工業
    509税込560
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    トップノブOKUシリーズ用の方向指示部品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース水平型 摂津金属工業

    ベース水平型

    摂津金属工業
    1,288税込1,417
    1個
    7日以内出荷
    アートケース用のアクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース傾斜型55度 摂津金属工業

    ベース傾斜型55度

    摂津金属工業
    1,288税込1,417
    1個
    7日以内出荷
    アートケース用のアクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース傾斜型30度 摂津金属工業

    ベース傾斜型30度

    摂津金属工業
    1,288税込1,417
    1個
    7日以内出荷
    アートケース用のアクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクトカバー 摂津金属工業

    プロテクトカバー

    摂津金属工業
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用の外装用パネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター 摂津金属工業

    プロテクター

    摂津金属工業
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ダテックコントロールVDAシリーズのケースの外側に取り付けるTPE樹脂のカバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパネル 摂津金属工業

    ブランクパネル

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓋 摂津金属工業

    摂津金属工業
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    付属品ねじ付材質UL94HB適合、ABS質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースVKA、VKB、VKE、VKS全機種
  • ピーク 摂津金属工業

    ピーク

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブの方向指示パーツ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ベース 摂津金属工業

    配線ベース

    摂津金属工業
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ラック前後・側面下部からケーブルを導入する場合にラックの下部に使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チルトレッグ 摂津金属工業

    チルトレッグ

    摂津金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    汎用のチルトレッグ
    材質ABS
  • チルトスタンド 摂津金属工業

    チルトスタンド

    摂津金属工業
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
  • 中間フレーム 摂津金属工業

    中間フレーム

    摂津金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷から50日以内出荷
    高さ寸法を2~5mm拡張できるソフトケースVLA/VLBシリーズ用のパーツ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 摂津金属工業

    キャップ

    摂津金属工業
    369税込406
    1個ほか
    7日以内出荷から21日以内出荷
  • ウエストベルト 摂津金属工業

    ウエストベルト

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    腕や腰に装着可能なベルト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADシリーズ用外部取付足 タカチ電機工業

    ADシリーズ用外部取付足

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1組(2個)ほか
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質亜鉛ダイキャストライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDF-ES シールドカバー 日東工業

    SDF-ES シールドカバー

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    材質導電部 : Ni/Cuめっき導電布(PET不織布)絶縁部 : 塩化ビニルシート寸法A(mm)190寸法B(mm)102寸法C(mm)350表面抵抗(内側導電部)0.1Ω/cm2以下絶縁抵抗(外側絶縁部)1013Ω/cm2以下
  • MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板 日東工業

    MPH-KA ハーフカバー付電力量計用取付板

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様(都市再生機構)EF104-1 対応品適合(電力量計)単3・単2両用30A 1コ用材質スチロール系樹脂質量(kg)0.62アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)220×350×95
  • 電子機器用ケース ECNシリーズ 日東工業

    電子機器用ケース ECNシリーズ

    日東工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。 ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。 上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。 上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。 前面・後面は同一パネルです。
    材質アルミ板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1
  • ユニットケース・MCAタイプ 日東工業

    ユニットケース・MCAタイプ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
    材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチフィラーパネル 日東工業

    ワンタッチフィラーパネル

    日東工業
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    機器排熱の回り込み防止にご利用ください。 取付ねじやゲージナットは不要です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94 5VB)
    適合機種AH・FS-2MF・-ME・FSS、FSST、FSG、FSH、FLS、FLM、DARC-2ME材質PC+ABS樹脂質量(kg)1.2規格EIA呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットウインドウ 日東工業

    ユニットウインドウ

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質パネル:アルミt2.0パネル本体:鉄t1.6パネル枠:鉄t1.2ウインドウ:スモークアクリルt5.0外形寸法D(mm)37外形寸法H(mm)200塗装色ブラック
  • 固定式テーブル(A形) 日東工業

    固定式テーブル(A形)

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄t1.6質量(kg)3.3規格JIS外形寸法D(mm)300外形寸法W(mm)484外形寸法H(mm)99塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • BP14 ケーブルブッシング 日東工業

    BP14 ケーブルブッシング

    日東工業
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11-F パッキン(防油形) 日東工業

    BP11-F パッキン(防油形)

    日東工業
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。
    材質NBR長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11 小扉(屋内用) 日東工業

    BP11 小扉(屋内用)

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    制御盤等の点検、操作に便利です。
    材質ポリカーポネート
  • CSX-H ヒンジ 日東工業

    CSX-H ヒンジ

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    適合機種キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用セット内容2コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSX-B ブラインドキャップ 日東工業

    CSX-B ブラインドキャップ

    日東工業
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    不用な押ボタン取付穴を確実にふさぎます。 パッキン拡張方式をとっていますので、防塵・防水性能が確実です。
    材質クロロプレンゴム白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSX-R ルーフ 日東工業

    CSX-R ルーフ

    日東工業
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。
    材質アルミ板厚(mm)4塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
  • ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) 日東工業

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

    日東工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
    材質アルミ板厚(mm)2塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BWH形化粧プレート 内外電機

    BWH形化粧プレート

    内外電機
    1,998税込2,198
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    計器箱取付の化粧プレートです。
    材質ACS樹脂ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • ダクト用上ブタ 内外電機

    ダクト用上ブタ

    内外電機
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
外装パーツ