絞り込み
ブランド
- 日東工業(35)
- タカチ電機工業(28)
- 摂津金属工業(22)
- 内外電機(17)
- RS PRO(11)
- 河村電器産業(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- JAPPY(2)
- ユーボン(2)
- サトーパーツ(1)
- 篠原電機(1)
- カメダデンキ(1)
- リタール(1)
- 共和ゴム(1)
- OKW(1)
エコロジープロダクト
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
樹脂製外部取付足 BFLシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1組(4個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質合成ゴム色黒寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
日東工業¥619~税込¥681~1セット(2個)ほか当日出荷キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。材質本体:EPDM色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
エラストマ製プラフット
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様色移行しない材質です材質エラストマ色ブラック入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
パッド付プラフット TMシリーズ
タカチ電機工業(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(10個)当日出荷底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SPCP・SPCM用外部取付足 SFL
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥389税込¥4281組(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート色ホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)
日東工業(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。材質EPDM(芯金入り)色黒RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
差込ゴム足 B-Pシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋
DINレール取付板 DRTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PBT(UL94V-0)色ライトグレー質量(g)7.3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
BP15-F 自在ブッシュ
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(50個)当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。材質ナイロン色白RoHS指令(10物質対応)対応
BP15 ワンタッチブッシュ
日東工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷電線保護にご利用ください。材質ナイロン色黒適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
水抜きキャップ
日東工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。セット内容1コ入材質本体:AES色本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP44板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ
タカチ電機工業¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用)
タカチ電機工業¥679税込¥7471組(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様ビス付材質ポリアミド色ホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
チルトレッグ TLWシリーズ
タカチ電機工業¥789~税込¥868~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。 接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。 測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。 傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ
カメダデンキ¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ
摂津金属工業¥579税込¥6371個欠品中携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ゴム足 RSシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(4個)当日出荷から6日以内出荷底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。 オーディオ機器用として最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
長丸貼付ゴム足 TN
タカチ電機工業¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質合成ゴム色ブラック種類長丸貼付ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(4個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合オーディオ機器用として最適です材質ABS(UL94HB)/アルミ/EVA寸法A(mm)25入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足 DFLシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1組(4個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様ビス付材質ポリカーボネート色ホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット防錆キャップ
JAPPY¥699~税込¥769~1個翌々日出荷風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE) 優れた耐食性(防水・防塵) 装着したまま目視検査が可能 透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性) 耐久性の高いEPDM防水パッキン 脱落しにくく取付向きを選ばない インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品材質ポリカーボネート材質(パッキン)EPDM
プラスチック外部取付足 CKFシリーズ
タカチ電機工業¥189税込¥2081組(4個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS表面処理シボ
DINレール取付足 CKDシリーズ
タカチ電機工業¥959~税込¥1,055~1組(2本)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリアミド色ホワイトグレー耐荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ
タカチ電機工業¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)ステンレスSUS304材質(ラッチ)ステンレスSUS304表面処理(カバー)磨き処理#400
メーターボックス用取付板
内外電機(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1面4日以内出荷プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。材質ACS樹脂色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ
タカチ電機工業¥609~税込¥670~1袋(2個)3日以内出荷DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボトムカバー
摂津金属工業¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷から8日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー材質アルミ色リバイブルー表面処理8.1G6.6/1.2板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
コードスプール
摂津金属工業¥889税込¥9781袋(4個)当日出荷ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレン色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
BP17 水抜きキャップ
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット(5個)当日出荷キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。材質AES樹脂色ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応














































![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)

![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)


![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)