2ページ目: 外装パーツ

特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飾りビス 篠原電機

    飾りビス

    篠原電機
    339税込373
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    色(つまみ部)
  • [BP11-S] ドアストッパ 日東工業

    [BP11-S] ドアストッパ

    日東工業
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷
    金属製キャビネットの扉固定用にご利用ください。ボデーと扉に追加工することでドアストッパの取り付け可能です。ドアストッパ固定時の扉の開角度は約90゜です。
  • DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業

    DINレール取付板 DRTシリーズ

    タカチ電機工業
    4,498税込4,948
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアユニット 日東工業

    ドアユニット

    日東工業
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様盤外装用保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全面保護カバー(ワイドタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    全面保護カバー(ワイドタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ワイドタイプ種別周辺部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤパネル 摂津金属工業

    リヤパネル

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • ベルトポケットクリップ 摂津金属工業

    ベルトポケットクリップ

    摂津金属工業
    569税込626
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ タカチ電機工業

    外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ

    タカチ電機工業
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
  • HQ用外部取付足 HQFシリーズ タカチ電機工業

    HQ用外部取付足 HQFシリーズ

    タカチ電機工業
    759税込835
    1組(4個)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    対応機種HQ全機種RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプレート Panasonic(パナソニック)

    エンドプレート

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    内容アンプを連結させる際、または、DINレールへの取り付け状態によりアンプが動く場合に、両端からはさみ込むようにしてアンプを固定します。連結させる際は、必ずご使用ください。[2個セット]
  • 普及形ユニットケース 日東工業

    普及形ユニットケース

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボデーはスチール製で、取手はアルミ型材を使用しています。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
    材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色側面:ライトベージュ塗装(5Y7/1)、カバー:オリーブ塗装(7.5Y3/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引出し 日東工業

    引出し

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。 スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
    付属品付属ねじなし材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕外形寸法D(mm)404塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • チェックドアー 日東工業

    チェックドアー

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)28塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • メーターボックス用取付板 内外電機

    メーターボックス用取付板

    内外電機
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様自己消火性材質ACS樹脂塗装色クリーム色色(マンセル値)4Y9.3/1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーパッド 内外電機

    コーナーパッド

    内外電機
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    キャビネット扉面のカドに取り付け、クッションの役目を果たします。 事故ケガを防ぎます。
    適合M形キャビネットなどに使用セット内容1セット4個入材質ポリエチレン樹脂色(マンセル値)クリーム(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業

    [BP16-H] 背面用転倒防止金具

    日東工業
    95,980税込105,578
    1セット
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用です。自立キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。ボデー背面に追加工することで背面用転倒防止金具の取り付けが可能です。耐震荷重(兵庫県南部地震波818gal)は250kgを実現。
  • [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業

    [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付

    日東工業
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)
  • (BP11-BD)底面小扉 日東工業

    (BP11-BD)底面小扉

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    キャビネット底面を開閉可能にする底面小扉
    用途・イベント開催時の仮設電源ケーブルや非常電源用コンセントへの接続など一時的な入出線用としてご利用ください。・施錠可能なラッチハンドルを採用しています。(キーNO.N200)・底面小扉の開閉角度は約90°です。材質適合板厚(mm)【キャビネット】1.6~3.2板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP33
  • ボルトナット防錆キャップ JAPPY

    ボルトナット防錆キャップ

    JAPPY
    319税込351
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート防水パッキン規格IPX7規格 EPDM黒
  • ヒンジ付カバー OKW

    ヒンジ付カバー

    OKW
    2,698税込2,968
    1個
    47日以内出荷
    誤操作防止のため、操作面の入力部分を覆うことができるカバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO 20.5 x 20.5mm ポリマー RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO 20.5 x 20.5mm ポリマー

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm材料 = ポリマー長さ = 20.5mm動作温度 Max = +50℃幅 = 20.5mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO 12.7 x 12.7mm ポリマー RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO 12.7 x 12.7mm ポリマー

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm材料 = ポリマー長さ = 12.7mm動作温度 Max = +50℃幅 = 12.7mm動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ポリマー RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ポリマー

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 22mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ポリマー RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ポリマー

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 16mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ポリマー RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ポリマー

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(24個)
    翌々日出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 8mm材料 = ポリマー動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ニトリル

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 100mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ニトリル

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 70mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ニトリル

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mm直径 = 55mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ニトリル RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ニトリル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
    仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mmカラー = 黒直径 = 38mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めパッド RS PRO ネオプレーン RS PRO

    滑り止めパッド RS PRO ネオプレーン

    RS PRO
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    スイベルフットカバー. ネオプレン製フットカバー。5個パックで販売 スイベルフットスピンドルに合わせて設計されたカバーで、クランプ固定時に研磨面や傷付きやすい面を保護
    仕様材料 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気グリル RS PRO 換気グリル 2U RS PRO

    換気グリル RS PRO 換気グリル 2U

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 換気グリル併用可能製品 = 19-Inch Rack材質 = ポリフォーム高さU = 2URoHS指令(10物質対応)対応
  • AX 180° hinge 1袋 3個入 リタール

    AX 180° hinge 1袋 3個入

    リタール
    7,698税込8,468
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様●Rittal AX ヒンジは 180 ° ヒンジです。ヒンジとは、2 つの部品を接続して、固定軸を中心に相対的に回転できるようにするために使用される、シンプルな機械的ベアリング装置又はコンポーネントです。供給パッケージには、アセンブリ部品とドリルテンプレートが含まれています。ドアの開き角度を伸ばすのに使用します 亜鉛ダイキャスト素材 ドア開口角: 180 °●コード番号:202-3979アズワン品番65-8036-34
  • UPC用外部取付足 UMFシリーズ タカチ電機工業

    UPC用外部取付足 UMFシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小扉 日東工業

    小扉

    日東工業
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法E(mm)217(窓寸法)寸法I(mm)220(取付穴)寸法C1(mm)28(外形)寸法C2(mm)4.5(外形)寸法G1(mm)102(取付穴)設置場所屋内用外形寸法B(mm)250寸法L(Φmm)3(取付穴)寸法G2(mm)102(取付穴)
  • ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」 共和ゴム

    ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」

    共和ゴム(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。 業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。 耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。 設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。 高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。
    材質(本体)PC材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM
  • UPC用外部取付足 UMFシリーズ タカチ電機工業

    UPC用外部取付足 UMFシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズ タカチ電機工業

    UC・UCGシリーズ用コーナーガード UG-1シリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1袋(8個)
    6日以内出荷
    UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。 またUCシリーズにM3タップ加工していただく事で、取付可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PP、シリコンゴム質量(g)210.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁シールド換気扇付フィルターカセット 日東工業

    電磁シールド換気扇付フィルターカセット

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス厚さ(mm)12(フィルター)本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
  • エンドカバー 日東工業

    エンドカバー

    日東工業
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    保護板ロックによるツールレス固定が可能です。
    適合機種RDL-□Hセット内容2枚入材質本体:鉄質量(kg)1.8本体:ブラック塗装板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組立式ラック ITA 河村電器産業

    組立式ラック ITA

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    分割できるので狭い通路・入口デモ運べる19インチラック
外装パーツ