4ページ目: 設置用パーツ

FA現場のお役立ち情報
248件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット
    5日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 高さ調整用のライナーが付属しています。
    材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前面ビス止め棚(サポートアングル付) 摂津金属工業

    前面ビス止め棚(サポートアングル付)

    摂津金属工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1セット
    5日以内出荷
    ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。 付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。 放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
    仕様穴なし材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • 重量用サポートアングル 摂津金属工業

    重量用サポートアングル

    摂津金属工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 重量物用として耐荷重性能を向上させています。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
    材質スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150/2本
  • 線止め金具 日東工業

    線止め金具

    日東工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護板支持・支柱 日東工業

    保護板支持・支柱

    日東工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
    セット内容10コ入材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 日東工業

    マグネットキャッチ

    日東工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
    仕様マグネットキャッチセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蝶番セット 日東工業

    蝶番セット

    日東工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
    仕様蝶番セットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレット受けセット 日東工業

    ローレット受けセット

    日東工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
    仕様ローレット受けセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック受けセット 日東工業

    ロック受けセット

    日東工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
    仕様ロック受けセットセット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト穴ブラインドボルト 日東工業

    アイボルト穴ブラインドボルト

    日東工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(4個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルトセット 日東工業

    アイボルトセット

    日東工業
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    移動および、据付時にご利用ください。 FA機械向キャビネット(FUL)のアイボルト取付穴を利用して取り付けてください。
    セット内容4コ入材質本体:鉄質量(kg)0.8サイズM12×22表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FUL全機種
  • セパレータ 日東工業

    セパレータ

    日東工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    10日以内出荷
    ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が可能です。 連結金具(付属品)により連結されたセパレータ間の導通を確保します。
    材質本体:鉄厚さ(mm)1色本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト 日東工業

    配線ダクト

    日東工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ダクト内を分割します。
    仕様裏面シール付セット内容10コ入材質本体:硬質塩化ビニル色本体:グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取付金具 日東工業

    パイプ取付金具

    日東工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
    セット内容6コ入材質本体:鋳鉄色本体:ブラック
  • 配線支持金具 日東工業

    配線支持金具

    日東工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1台(2個)
    4日以内出荷
    キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。 必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。 垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
    セット内容金具2コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.1表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル 日東工業

    ダクト付パネル

    日東工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットの移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔115mm) 上下の開口が大きく、Cat6Aなどの太径LANケーブルの整線も容易にできます。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94 燃焼試験V-0)
    材質本体:PPE+PS質量(kg)0.5色本体:ブラック呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプユニット 日東工業

    クランプユニット

    日東工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    4日以内出荷
    フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。 光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。 光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。 ※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。
    材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)0.7色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードガイド 日東工業

    コードガイド

    日東工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    マウントアングルに取付可能です。 内壁がR30mmで光コードの保持に適しています。 スライド式余長収納ユニット(RD962-1EK)(右頁)の前面に取付可能です。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94燃焼試験V-0)
    セット内容4コ入材質本体:PC質量(kg)0.1色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー 日東工業

    カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • ブレーカ補修パーツ 放熱板 日東工業

    ブレーカ補修パーツ 放熱板

    日東工業
    ¥239~税込¥263~
    1個
    4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • 高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル 日東工業

    高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル

    日東工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    4日以内出荷
    ワイドなパッチコード貫通穴ヒンジ式カバー:上下開閉・着脱可能
    適合機種FSNA材質本体:ABS、PVC色本体:ブラック
  • 保護板支持金具 日東工業

    保護板支持金具

    日東工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(8個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護板支持・ロック受けタイプ 日東工業

    保護板支持・ロック受けタイプ

    日東工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツ(ロック受け、ローレット受け、蝶番、マグネットキャッチ)と保護板支柱も取り揃えていますのでご利用ください。 ロック受けタイプは保護板ロック、ローレット受けタイプはローレットねじ(747頁)と合わせてご利用ください。
    材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイルラダー 日東工業

    アイルラダー

    日東工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヘッドラダーとの接続部は配線がしやすい立体交差構造です。 配線の取り回しがしやすいラダー(梯子)構造です。
    材質本体:アルミ表面処理アルマイト
  • ヘッドラダー 日東工業

    ヘッドラダー

    日東工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    配線の取り回しがしやすいラダー(梯子)構造です。 配線を結束テープ(RD852-51)により結束可能です。 配線を保持するラダーバーは左右に位置変更が可能です。 セパレータ(RDLX-SP)による配線区分が可能です。 取付工具が不要で、ワンタッチファスナーによるツールレス固定が可能です。
    材質トラフサイド:鉄、ラダーバー:鉄、取付フレーム:鉄色本体:ブラック塗装板厚(mm)(トラフサイド・取付フレーム)1.6、(ラダーバー)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルマネージメントフィンガー 日東工業

    ケーブルマネージメントフィンガー

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    4日以内出荷
    高密度環境下でもユニット毎にケーブルを整理可能
    適合機種FSNAセット内容5U=左右各4、8U=左右各3材質PC色ブラック
  • ゲルベース エスケイ工機

    ゲルベース

    エスケイ工機
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ゲルベース4個入りセットです。
  • ゲルベースセット エスケイ工機

    ゲルベースセット

    エスケイ工機
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋
    6日以内出荷
    ゲルベース4個入りセットです。
  • 枠付きゲル エスケイ工機

    枠付きゲル

    エスケイ工機
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋
    6日以内出荷
    ゲルベースを枠に入れたもので、耐震ベルトを取付できます。
    セット内容枠付ゲルST6080GE-ル4個、アルコールバッド2個
  • ケージナット&ネジ PANDUIT(パンドウイット)

    ケージナット&ネジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。
    適合19インチマウント機器取付け用
  • ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(500個)
    20日以内出荷
    取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色テレホングレー質量(g)993使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法M3ねじ使用場所屋内
  • ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1袋ほか
    20日以内出荷
    取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
  • 転倒防止ベース RPER731 河村電器産業

    転倒防止ベース RPER731

    河村電器産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    42日以内出荷
    ラックの転倒を防止する重量ベース
  • 転倒防止ベース RPET731 河村電器産業

    転倒防止ベース RPET731

    河村電器産業
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    42日以内出荷
  • 連結金具 RPN76 河村電器産業

    連結金具 RPN76

    河村電器産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    42日以内出荷
  • 転倒防止ベース 河村電器産業

    転倒防止ベース

    河村電器産業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    6日以内出荷から42日以内出荷
    ラックの転倒を防止する重量ベース
  • スタビライザー 河村電器産業

    スタビライザー

    河村電器産業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    8日以内出荷から42日以内出荷
    ラックの転倒を防止する支え
  • ケーブルトレイ(側面取付用・前面取付用) 河村電器産業

    ケーブルトレイ(側面取付用・前面取付用)

    河村電器産業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    6日以内出荷
    側面ケーブルをトレイに載せて集束
  • 背面整線トレイ 河村電器産業

    背面整線トレイ

    河村電器産業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    ダクト取付用整戦パーツ
  • フロアースタンド固定金具 河村電器産業

    フロアースタンド固定金具

    河村電器産業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    フロアースタンド使用時のアンカー固定金具

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

設置用パーツ