2ページ目: 設置用パーツ

FA現場のお役立ち情報
248件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
    適合FLC材質スチール色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)75/2本
  • 保護板ロック 日東工業

    保護板ロック

    日東工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(30個)
    当日出荷
    保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。
    セット内容30コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護板支持・ローレット受けタイプ 日東工業

    保護板支持・ローレット受けタイプ

    日東工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型基礎ボルト 日東工業

    L型基礎ボルト

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
    寸法B(mm)40
  • 固定式光パッチパネル 日東工業

    固定式光パッチパネル

    日東工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
  • ケーブルホルダー(ポスト用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(ポスト用)

    河村電器産業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    整線パーツ
    表面処理樹脂コーティング(黒)
  • 取付ねじ 河村電器産業

    取付ねじ

    河村電器産業
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    機器の固定、オプションンの取付ネジ
    セット内容バインドネジ、ナイロンワッシャー材質鉄表面処理メッキ
  • アンカーボルト BOS 河村電器産業

    アンカーボルト BOS

    河村電器産業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容4本セット(ワッシャ、ナット付)
  • L型基礎ボルト VP15 河村電器産業

    L型基礎ボルト VP15

    河村電器産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
    セット内容ボルト、平座金、ナット各4個
  • Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個 エスコ

    Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948GP-3材質ポリスチレン色黒取付方式瞬間接着剤ねじ穴M4サイズ(mm)22×14×9
  • ショルダーストラップ 摂津金属工業

    ショルダーストラップ

    摂津金属工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    肩にかけて使用できる電子機器用ストラップ
    ベルト長さ(mm)800~1500RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースCM
  • 重量用サポートアングル 摂津金属工業

    重量用サポートアングル

    摂津金属工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
  • PCBホルダ タイプB 摂津金属工業

    PCBホルダ タイプB

    摂津金属工業
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品
    材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転倒防止板 日東工業

    転倒防止板

    日東工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t4.5外形寸法W(mm)200塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルフット取付金具(FS用) 日東工業

    レベルフット取付金具(FS用)

    日東工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様適用ねじ径 M16適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)材質亜鉛合金質量(kg)0.1表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ) 日東工業

    ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3質量(kg)0.1塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ(省スペースタイプ) 日東工業

    ケーブルトレイ(省スペースタイプ)

    日東工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)材質鉄t2.3質量(kg)0.5呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • サブラック 摂津金属工業

    サブラック

    摂津金属工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    15日以内出荷
    19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
    幅(mm)481.4主要材質アルミ外装(色・処理)B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    15日以内出荷
    19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
    幅(mm)481.4主要材質アルミ外装(色・処理)フレーム:B2アルマイト、Wフレーム化粧カバー:ホワイトグレイ、Dフレーム化粧カバー:ダークブルーパープルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアストッパ 日東工業

    ドアストッパ

    日東工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ドアストッパ一式、取付用ねじ一式材質鉄表面処理クロメートめっき
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット
    5日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
    材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リミットスイッチセット 日東工業

    リミットスイッチセット

    日東工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    屋内専用です。 キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
    仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下)材質鉄質量(kg)0.1アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形端子の種類ねじ締め端子表面処理溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)1.6定格通電電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点間隔(mm)0.5
  • 配線ダクト取付金具 日東工業

    配線ダクト取付金具

    日東工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。 他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
    セット内容金具2コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.1表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
  • ブラインド 日東工業

    ブラインド

    日東工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1組
    当日出荷
    協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
    セット内容10コ入材質本体:ABS色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 余長リールユニット 日東工業

    余長リールユニット

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    マウントアングルに取付可能です。 余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。 スライド式スプライスユニット(RD98-N)などの引き出し余長を収納できます。
    材質余長リール:ABS、パネル部:アルミ質量(kg)0.2色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線支持レール 日東工業

    配線支持レール

    日東工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。
    セット内容金具2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護板支持・蝶番タイプ 日東工業

    保護板支持・蝶番タイプ

    日東工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式光パッチパネル 日東工業

    スライド式光パッチパネル

    日東工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
  • スライド式余長収納ユニット 日東工業

    スライド式余長収納ユニット

    日東工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷
    上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。 ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。 (前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。 搭載可能質量3kgです。
    材質本体:鉄質量(kg)3.3色本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)1、1.2、2.3呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト 河村電器産業

    ダクト

    河村電器産業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    マウントアングル取付用整線パーツ
  • ケーブルホルダー(縦配線用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(縦配線用)

    河村電器産業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    42日以内出荷
    工具不要の整線パーツ
    付属品取付リベット材質鋼板表面処理樹脂コーティング(黒)板厚(mm)2.3適応INT、ITO、ITA、ITS
  • 連結金具 河村電器産業

    連結金具

    河村電器産業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷
  • L型固定金具 KGL 河村電器産業

    L型固定金具 KGL

    河村電器産業
    ¥3,288税込¥3,617
    1個
    22日以内出荷
    セット内容金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本材質鋼板(SPCH)寸法(mm)80×50×50質量(kg)0.7表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)板厚(mm)2.3
  • ロブストボックス 摂津金属工業

    ロブストボックス

    摂津金属工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
    材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)色ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックビス 摂津金属工業

    ロックビス

    摂津金属工業
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    すり割り付きのM4ローレットねじ
    材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結カバー 摂津金属工業

    連結カバー

    摂津金属工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業

    ラックスタビライザー(前後面用)

    摂津金属工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
    材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスセットDR 摂津金属工業

    ビスセットDR

    摂津金属工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    サブラックFRSシリーズ用のビス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスセットBR 摂津金属工業

    ビスセットBR

    摂津金属工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    サブラックFRSシリーズ用のビス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCBホルダ タイプA 摂津金属工業

    PCBホルダ タイプA

    摂津金属工業
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品
    材質ABS色ブラック質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9.6×14.8×9.2RoHS指令(10物質対応)対応

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

設置用パーツ