絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • 日東工業(62)
  • オーム電機(15)
  • 河村電器産業(15)
  • 摂津金属工業(9)
  • カナレ電気(8)
  • リタール(4)
  • 日新電機(4)
  • Nito(2)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペースヒーター 端子台タイプ 篠原電機

    スペースヒーター 端子台タイプ

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
    仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター 篠原電機

    スペースヒーター

    篠原電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法t(mm)5寸法D(mm)25.9寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター ミニマムタイプ 篠原電機

    スペースヒーター ミニマムタイプ

    篠原電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ 篠原電機

    スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
    仕様OUTLINE※C-82:[J]タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット 篠原電機

    サーモスタット

    篠原電機
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)90接点CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON)設定温度(℃)0~120絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上復帰温度差(℃)4±2容量(A)20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対アース間)設定値誤差(℃)±4有負荷接点寿命(回)100000
  • カバー付スペースヒーター 篠原電機

    カバー付スペースヒーター

    篠原電機(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製 篠原電機

    スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製

    篠原電機
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。
    用途各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。厚さ(mm)5容量110V、50W寸法A(mm)170寸法D(mm)25.9寸法B(mm)152寸法C(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースヒーター シーズヒーター仕様 篠原電機

    スペースヒーター シーズヒーター仕様

    篠原電機
    8,598税込9,458
    1個
    12日以内出荷
    ねじ径M5(端子)材質(カバー)打抜鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ 篠原電機

    カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    タイプコンパクト寸法H(mm)50電気容量(W)200取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)取付穴径(Φmm)5.5ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーターセンサー取付金具 篠原電機

    ヒーターセンサー取付金具

    篠原電機
    599税込659
    1個
    11日以内出荷
    付属品膜付グロメットSG-12A 2ヶ材質(本体)SUS製寸法t(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

熱機器関連