絞り込み
ブランド
- リタール
- 日東工業(62)
- オーム電機(15)
- 河村電器産業(15)
- 篠原電機(10)
- 摂津金属工業(9)
- カナレ電気(8)
- 日新電機(4)
- Nito(2)
- オーム電機[配線パーツ](1)
特価

SK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 m
リタール¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター
リタール¥1,998~税込¥2,198~1パック(2個)ほか4日以内出荷から91日以内出荷側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています