絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • オーム電機(15)
  • 河村電器産業(15)
  • 篠原電機(10)
  • 摂津金属工業(9)
  • カナレ電気(8)
  • リタール(4)
  • 日新電機(4)
  • Nito(2)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTV 可変式温度調節器 日東工業

    PTV 可変式温度調節器

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外形サイズがコンパクトです。
    定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業

    盤用換気扇 樹脂製ファン

    日東工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業

    PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)

    日東工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-G EMCグランドストラップ 日東工業

    EC-G EMCグランドストラップ

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用ヒータ 日東工業

    盤用ヒータ

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌日出荷
    ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
    付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
  • PH 盤用ヒータ(パネルヒータ) 日東工業

    PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
  • クーレット モデルチェンジ品 日東工業

    クーレット モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
    用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(カバー)質量(kg)2.5色ライトベージュ(5Y7/1)定格電圧(V)DC24使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50定格電流(A)3.01定格消費電力(W)73寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159騒音レベル(dB(A))約38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可変式温度調節器 日東工業

    可変式温度調節器

    日東工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    タイプ機械式出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応使用温度調節器PTV-M61A組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
  • EC-M シールドメッシュ 日東工業

    EC-M シールドメッシュ

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    翌日出荷
    材質スズめっき銅導電率93.0%以上電気抵抗(Ω/cm2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
  • 可変式湿度センサ 日東工業

    可変式湿度センサ

    日東工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
    付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
    付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用除湿器 日東工業

    盤用除湿器

    日東工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)AC100~240(単相)定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
  • CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱 日東工業

    CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌日出荷
    付属品取付金具、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5
  • (PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能 日東工業

    (PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能

    日東工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ・温度センサによるON,OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示、警報接点付(85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付きです。
    用途・キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。付属品取付ねじ・排水ホース(1m)・ホースクランプ・端子カバー・取扱説明書質量(kg)1.3色ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)(単相)AC100~240使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)12.5設定湿度(%)55 RH(自動運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)8寸法(横×縦×深さ)(mm)110×170(195)×76適合容積(m3)2.4
  • レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション 日東工業

    レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション

    日東工業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇 金属製ファン 日東工業

    盤用換気扇 金属製ファン

    日東工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
    付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9最大風量(m3/min)0.85/1.01入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約31/36最大静圧(Pa)49/65RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーレット・ファン(換気扇付ルーバー) 日東工業

    クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)

    日東工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)仕様屋内用材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP2X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.76/0.9入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約37/40最大静圧(Pa)43/57RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却 日東工業

    CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却

    日東工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    翌日出荷
    付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FANシャシ 日東工業

    FANシャシ

    日東工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
    付属品付属ねじなし種別AC100V用材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕定格周波数(Hz)50/60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • (PHE-C)薄型盤用熱交換器(Cタイプ)側面取付型(キャビネット内側取付用)樹脂羽根ファンタイプ 日東工業

    (PHE-C)薄型盤用熱交換器(Cタイプ)側面取付型(キャビネット内側取付用)樹脂羽根ファンタイプ

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    薄さを重視したコンパクトタイプ・放熱方式はプレート方式を採用しています。・ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。
    付属品・パッキン・取付ねじ・取扱説明書寸法(mm)150×620×650×40質量(kg)2.8摘要サーモスタット内蔵(動作温度40℃、復帰温度25℃)定格電圧(V)【単相】AC100定格電流(A)0.29/0.26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23/21塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)起動電流(A)0.39/0.31騒音レベル(dB(A))約48/51設置場所屋内用使用温度-10~+60℃定格能力(W/K)8/8.5IP等級IP5X(カテゴリー2)
  • (PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能 日東工業

    (PD)盤用除湿機(パネルドライ)・高機能

    日東工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・温度センサによるON,OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示、警報接点付(85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付きです。
    用途・キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。付属品取付ねじ・排水ホース(1m)・ホースクランプ・端子カバー・取扱説明書質量(kg)1色ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)(単相)AC100~240使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11.5設定湿度(%)55 RH(自動運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)4.5寸法(横×縦×深さ)(mm)100×155(180)×57適合容積(m3)1.4
  • PHEW Eクール(水冷熱交換器)・側面取付型・高機能タイプ 日東工業

    PHEW Eクール(水冷熱交換器)・側面取付型・高機能タイプ

    日東工業
    ¥180,360~税込¥198,396~
    1台
    3日以内出荷
    省エネルギー・省メンテナンス・低コストを実現
    用途・高温・塵埃環境で使用可能なFA向け熱対策機器です。・工場内の冷却水(循環水など)を制御盤などの冷却に利用が可能です。・冷却構造が簡単で、イニシャルコスト・ランニングコストを低減します。・消費電力はおもにファンのみのため設備の省エネが可能です。・冷却水温度によっては高効率の冷却が可能です。・外部ファンがなく、塵埃環境・クリーンルーム・高温環境でも使用可能です。・エアーフィルターレスでメンテナンスが容易です。・周囲への排熱がありません。〔制御・警報機能〕。・温度センサによるファンのON・OFF運転により省エネが可能です。・ドレン排水不良や漏水異常を知らせる警報表示・警報接点付です。・設定温度(運転・キャビネット内温度警報)が変更可能です。・ファンの動作状況(ON・OFFと連続運転モード)が確認できる運転表示ランプ付。 です。・キャビネット内温度を表示するデジタル温度表示付です。・キャビネット内温度異常を知らせる警報表示・警報接点付です。付属品取付ナット、端子カバー、取扱説明書、ホースクランプ、排水ホース定格電圧(V)AC200周波数50/60Hz塗装色ライトベージュ(5Y7/1)使用限界水圧(MPa)0.5IP等級IP54
  • クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業

    クーレット・クーラユニット[密閉冷却]

    日東工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。
    質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.24深さ(mm)140定格消費電力(W)78縦(mm)140横(mm)140起動電流(A)4.7騒音レベル(dB(A))49冷却能力(W)36
  • 背面風向ガイド 日東工業

    背面風向ガイド

    日東工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 換気扇セットオプション・フィルタユニット 日東工業

    換気扇セットオプション・フィルタユニット

    日東工業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 換気扇セットオプション・フィルタ 日東工業

    換気扇セットオプション・フィルタ

    日東工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 換気扇セット 日東工業

    換気扇セット

    日東工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • レフクール 日東工業

    レフクール

    日東工業
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレスフード・オプション 日東工業

    ステンレスフード・オプション

    日東工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷
  • 湿度センサ延長ケーブル 日東工業

    湿度センサ延長ケーブル

    日東工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    4日以内出荷
    湿度センサーケーブルを延長することで、任意の場所での湿度管理が可能です。
    適合機種PHV-E90C長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取付金具 日東工業

    レール取付金具

    日東工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    IECレールへの取り付けを可能にします。 EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。 取付角度を30°ずつ360°変更できます。
    付属品取付ねじ、取扱説明書適合機種PH-100FC(-2)・200FC(-2)・400FC(-2)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇 特殊電圧タイプ 日東工業

    盤用換気扇 特殊電圧タイプ

    日東工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌日出荷
    国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂定格電圧(V)AC230使用温度(℃)-30~+60定格電流(A)0.07/0.06定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10.5/8最大風量(m3/min)0.95/1.1入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約35/39最大静圧(Pa)44/59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフード付ターボファン オプション 日東工業

    ステンレスフード付ターボファン オプション

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様屋内・屋外兼用セット内容5枚入材質本体:ポリエステル規格IP55RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
  • ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業

    ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

    日東工業
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース仕様屋内用色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP5X定格電圧(V)AC100~240(単相)使用温度(℃)0~+50定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)+37~+50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)+42~+55
  • RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー 日東工業

    RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ 日東工業

    EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ

    日東工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体:黄銅(ニッケルめっき)シールド接触部 : ベリリウム銅(スズめっき)クランプ : ナイロン6パッキン : ネオプレンゴムO-リング : ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • COT-ES・8274-ES 導電粘着テープ 日東工業

    COT-ES・8274-ES 導電粘着テープ

    日東工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用 日東工業

    PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書適合80、92、120mm角換気扇(日東工業製)出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPHE 屋外盤用熱交換器 日東工業

    OPHE 屋外盤用熱交換器

    日東工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷
    付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

熱機器関連