絞り込み
ブランド
- 日東工業
- オーム電機(15)
- 河村電器産業(15)
- 篠原電機(10)
- 摂津金属工業(9)
- カナレ電気(8)
- リタール(4)
- 日新電機(4)
- Nito(2)
- オーム電機[配線パーツ](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)

PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
EC-G EMCグランドストラップ
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌日出荷付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線RoHS指令(10物質対応)対応
クーレット モデルチェンジ品
日東工業¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(カバー)質量(kg)2.5色ライトベージュ(5Y7/1)定格電圧(V)DC24使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50定格電流(A)3.01定格消費電力(W)73寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159騒音レベル(dB(A))約38RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷から4日以内出荷高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用除湿器
日東工業¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)AC100~240(単相)定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
EC-M シールドメッシュ
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1巻翌日出荷材質スズめっき銅導電率93.0%以上電気抵抗(Ω/cm2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
可変式湿度センサ
日東工業¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
盤用ヒータ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。 PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。付属品取付ねじ、取扱説明書材質カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製タイプ小型・軽量タイプ使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85ヒーター素子PTCヒーター
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
(PD)盤用除湿機(パネルドライ)・スタンダード
日東工業¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷キャビネット内機器の湿度によるトラブルを防止付属品取付ねじ・排水ホース(1m)・ホースクランプ・端子カバー・取扱説明書寸法(mm)110×170(195)×76質量(kg)1.3色ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)13.5電圧・単相(VAC)100~240設定温度(℃)なし(連続運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)8適合容積(m3)2.4
レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ オプション
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1セット(2枚)4日以内出荷から5日以内出荷汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。セット内容2枚入厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
可変式温度調節器
日東工業¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から翌日出荷タイプ機械式出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応使用温度調節器PTV-M61A組合わせ機器盤用熱交換器、盤用換気扇、換気扇付フィルターカセット、換気扇付ルーバー
盤用換気扇 金属製ファン
日東工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9最大風量(m3/min)0.85/1.01入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約31/36最大静圧(Pa)49/65RoHS指令(10物質対応)対応
クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
日東工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)仕様屋内用材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP2X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.76/0.9入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約37/40最大静圧(Pa)43/57RoHS指令(10物質対応)対応
CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却
日東工業¥76,980税込¥84,6781個翌日出荷付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷付属品取付金具、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)質量(kg)1.7定格消費電力(W)15/13寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×140騒音レベル(dB(A))約37/41色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)2.0/2.5
FANシャシ
日東工業¥38,980~税込¥42,878~1個翌日出荷から9日以内出荷換気扇の位置を前後に移動、固定できます。付属品付属ねじなし種別AC100V用材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕定格周波数(Hz)50/60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
PHE-C-B 薄型盤用熱交換機(Cタイプ)
日東工業¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷薄さを重視したコンパクトタイプ。放熱方式はプレート方式を採用しています。ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。用途側面取付型(キャビネット内・内側取付用)樹脂羽ファンタイプ付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書質量(kg)5.2摘要サーモスタットは内蔵していません定格電圧(V)単相:AC200定格電流(A)0.21/0.23定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)32/31寸法(縦×横×深さ)(mm)720(7フランジ含む縦50)×200×50塗装色ライトベージュ(5Y7/1)起動電流(A)0.38/0.31RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)13/15
PHEW Eクール(水冷熱交換器)・側面取付型・高機能タイプ
日東工業¥180,360~税込¥198,396~1台3日以内出荷省エネルギー・省メンテナンス・低コストを実現用途・高温・塵埃環境で使用可能なFA向け熱対策機器です。・工場内の冷却水(循環水など)を制御盤などの冷却に利用が可能です。・冷却構造が簡単で、イニシャルコスト・ランニングコストを低減します。・消費電力はおもにファンのみのため設備の省エネが可能です。・冷却水温度によっては高効率の冷却が可能です。・外部ファンがなく、塵埃環境・クリーンルーム・高温環境でも使用可能です。・エアーフィルターレスでメンテナンスが容易です。・周囲への排熱がありません。〔制御・警報機能〕。・温度センサによるファンのON・OFF運転により省エネが可能です。・ドレン排水不良や漏水異常を知らせる警報表示・警報接点付です。・設定温度(運転・キャビネット内温度警報)が変更可能です。・ファンの動作状況(ON・OFFと連続運転モード)が確認できる運転表示ランプ付。 です。・キャビネット内温度を表示するデジタル温度表示付です。・キャビネット内温度異常を知らせる警報表示・警報接点付です。付属品取付ナット、端子カバー、取扱説明書、ホースクランプ、排水ホース定格電圧(V)AC200周波数50/60Hz塗装色ライトベージュ(5Y7/1)使用限界水圧(MPa)0.5IP等級IP54![クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71021225-260127-02.jpg)
クーレット・クーラユニット[密閉冷却]
日東工業¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.24深さ(mm)140定格消費電力(W)78縦(mm)140横(mm)140起動電流(A)4.7騒音レベル(dB(A))49冷却能力(W)36
湿度センサ延長ケーブル
日東工業¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷湿度センサーケーブルを延長することで、任意の場所での湿度管理が可能です。適合機種PHV-E90C長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
レール取付金具
日東工業¥2,298税込¥2,5281台当日出荷IECレールへの取り付けを可能にします。 EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。 取付角度を30°ずつ360°変更できます。付属品取付ねじ、取扱説明書適合機種PH-100FC(-2)・200FC(-2)・400FC(-2)用RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇 特殊電圧タイプ
日東工業¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂定格電圧(V)AC230使用温度(℃)-30~+60定格電流(A)0.07/0.06定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10.5/8最大風量(m3/min)0.95/1.1入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約35/39最大静圧(Pa)44/59RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフード付ターボファン オプション
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(5枚)4日以内出荷から5日以内出荷仕様屋内・屋外兼用セット内容5枚入材質本体:ポリエステル規格IP55RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース仕様屋内用色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP5X定格電圧(V)AC100~240(単相)使用温度(℃)0~+50定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)+37~+50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)+42~+55
RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ
日東工業¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体:黄銅(ニッケルめっき)シールド接触部 : ベリリウム銅(スズめっき)クランプ : ナイロン6パッキン : ネオプレンゴムO-リング : ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
PTV 可変式温度調節器 換気扇取付用
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌日出荷付属品取付ねじ取扱説明書適合80、92、120mm角換気扇(日東工業製)出力二分岐RoHS指令(10物質対応)対応
OPHE 屋外盤用熱交換器
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
OPHE 小型屋外盤用熱交換器
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃)使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下ファン(使用数)2RoHS指令(10物質対応)対応
























![クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71021225-260127-02.jpg)

























![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)