絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A
APC(シュナイダーエレクトリック)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。付属品インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具幅(mm)97質量(kg)4.09色黒取付特に希望なし高さ(mm)1778タイプ(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24取付け方法ラックマウント式RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後各種認証適合製品/TAA準拠
ケーブルオーガナイザー
カール事務器¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷付属品クランプ×2仕様カートン数:8個●取付け条件:天面厚さ34mmまで/奥行50mm以上質量(kg)1.1色ホワイト最大積載量(kg)2kg寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)430×125×150
重量用ストッパー付スライド棚
摂津金属工業¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。用途19インチラックアクセサリー/共通アクセサリー幅(mm)480質量(kg)12.8色ブラック高さ(mm)61.9奥行(mm)700規格19インチ規格:JIS・EIA主要材質スチール
オープンラック
摂津金属工業¥169,800~税込¥186,780~1個5日以内出荷から8日以内出荷傾斜面にも19インチマウント可能、ユニークなデザインと機能のアルミ製19インチオープンラックです。 パネルマウントアングルを傾斜側のHフレームに取り付ければ、傾斜側にも機器等をパネルマウントする事ができます。 アルミフレーム仕様で軽量です。 上部はテーブルになっており、軽量物を載せることができます。 付属のスプリングナットM5をパネルマウントアングルのΦ6.5の穴に取り付けることで、パネルマウント用のねじ穴(M5)を設けることができます。 試験場、研究所などの使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。幅(mm)600色シルバーアルマイト奥行(mm)700規格19インチ規格:EIA主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ガイドマウントフレーム
摂津金属工業¥2,098~税込¥2,308~1個8日以内出荷短いサポートアングルを取り付ける場合にラックのDフレームに対して取り付けます。 特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。幅(mm)17色B2アルマイト奥行(mm)50主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
テーブルトップ
摂津金属工業¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ラック上面に載せるだけで、ラック上部にモニター等を置くことができます。幅(mm)520質量(kg)3.1色アイボリー高さ(mm)17.5奥行(mm)600適合本体シリーズ名FLC主材質パーティクルボードRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース
摂津金属工業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。 構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。 内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。 本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。材質/仕上カバー・ボディ:スチール、ハンドル・パネル:アルミ質量(kg)6.8規格JIS(19インチ)表面処理ボディ・カバー:亜鉛めっき、フロントパネル:B2アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×356×199
傾斜型アルミケース
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から10日以内出荷卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。 傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。 優れたデザイン性と機能性を両立しています。 ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。 後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。 特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。 別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。) データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。材質/仕上アルミ/B2アルマイト
アルミモバイルケース
摂津金属工業¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から8日以内出荷アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。材質アルミ色シルバー
フロントパネルD
摂津金属工業¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリーです。 操作部品Ⅰ/O用コネクタ等を取り付けていただけるはめ込み固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 本体のフロントHフレームの溝にはめ込みますのでネジ止めする必要がありません。材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルC
摂津金属工業¥2,298~税込¥2,528~1枚5日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける左右開閉型フロントパネルです。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 ヒンジについては、ステーター側のピンがタテ向けになるようWフレームに取り付けます。 右開き、左開きの選択はステーターを左右どちらに取り付けるかにより決まります。仕様ヒンジRKP-10AHGが必要材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロントパネルB
摂津金属工業¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。 操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。 完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。 本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。 平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。 RMUシリーズのリヤ部に使うこともできます。 別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。材質アルミ色B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ストッパー付スライド棚
摂津金属工業¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。材質スチール質量(kg)12.8色ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)規格JIS規格/EIA規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×700×61.9搭載可能質量(kg)100
カードガイド(分離型)
摂津金属工業¥4,698税込¥5,1681セット5日以内出荷サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。 サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。 一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。 ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。材質ポリアミド66/ガラス繊維入ポリアミド6質量(kg)0.2色グレイイッシュイエローグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.62×217×15
カードガイド(一体強化型)
摂津金属工業¥6,798税込¥7,4781セット6日以内出荷サブラックFRSシリーズにご使用いただけます。 サブラックFBSシリーズに取り付ける場合は、別売のコネクタガイドフレーム(FBP-□□CGFB)、またはガイドフレーム(FBP-□□GFA)が必要です。 一体型・分離型・強化構造型の3タイプから選択できます。 ヘッドエンド(IGE-26HE-□A)は、分離型カードガイドの先端部のみの別売品です。材質ポリアミド66/ガラス繊維入ポリアミド6色グレイイッシュイエローグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース
摂津金属工業¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「ブルーイッシュグリーン」レザートーン塗装仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。 内部はフレーム構造になっていますので、自由に構造設定をしていただくことができます。 本ユニットはデスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。 ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。材質トップカバー・サイドカバー:スチール、パネルサッシ・フロントパネル:アルミ質量(kg)6.2色トップカバー・サイドカバー:パピアングレイ、パネルサッシ・フロントパネル:B2アルマイト規格JIS規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×450×149RoHS指令(10物質対応)対応
ガードガイド
摂津金属工業¥6,998~税込¥7,698~1セット(20個)7日以内出荷サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド幅(mm)9高さ(mm)7.5シリーズRKP寸法Ho(mm)13.3
ガードガイド
摂津金属工業¥1,298税込¥1,4281セット(10個)当日出荷サブラックRFシリーズ用のカードガイド仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm材質ABS幅(mm)16色スカイブルー高さ(mm)9奥行(mm)134シリーズRFGRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。 構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。 内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。 本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。材質カバー・ボディ:スチール ハンドル・パネル:アルミ質量(kg)5.9規格JIS規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×149×356外装ボディ・カバー:亜鉛めっき フロントパネル:B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーパネル BSP3
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。 サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。 アースポイントを設けています。 ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。 ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。仕様高さ1U材質ステンレス質量(kg)0.6色ブラック(N1.0)規格JIS規格、EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×65×43.7
ブレーカーパネル BSP3
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネル質量(kg)0.6色ホワイトグレイ外形寸法(mm)482(W0)×43.7(1U)(H0)×65(D0)規格JIS(外形の幅と高さ寸法はJIS規格に準拠していません)/EIA定格2P1E AC100V 15A
インサーターエクストラクタハンドル用フロントパネル FRM
摂津金属工業¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの部品です。 インサーターエクストラクタハンドル(FRM-04EH-□□)専用のプラグインユニットのフロントパネルです。 すべて横幅はVMEbusおよびMultibusⅡ規格で定められている4TEとなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
TKケーブルキャリア
高千穂交易¥8,398税込¥9,2381本4日以内出荷ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。材質STKR(角型鋼管)寸法L1(mm)427寸法A(mm)68.3寸法F(mm)322.3寸法D(mm)68.3寸法E(mm)195.3表面処理ニッケルメッキ(クリア塗装)寸法B(mm)182.6寸法C(mm)296.9寸法L2(mm)381寸法L3(mm)355寸法G(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
スライド収納棚 RSWF2シリーズ
摂津金属工業¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)シリーズRSWF2寸法Wo(mm)482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)寸法Ho(mm)88.1
ウォールラック WLRDT
河村電器産業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷「オープン」それとも「クローズ」壁固定専用ラックは選べる2WAY構造付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書仕様クローズ幅(mm)572.5色本体・ドア・サイドパネル・上下面カバー:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル:ブラック(N-1)寸法X(mm)430(アンカーボルト取付ピッチ)板厚(mm)本体:1.2、ドア・サイドパネル・上下面カバー:1、マウントアングル:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用壁掛露出型収納機器EIA規格19インチユニット