絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- 篠原電機(22)
- カメダデンキ(10)
- 日東工業(4)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 壬生電機製作所(2)
- OKW(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 内外電機(1)
- JAPPY(1)
- 高砂電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

OAタップ取付パネル
摂津金属工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。質量(kg)0.5適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225材質スチール規格19インチ:JIS規格/EIA規格色ホワイトグレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6
耐サージ機能付OAタップ
摂津金属工業¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷抜け止め式のためOAタップ仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)
接地15A埋込ダブルコンセント
摂津金属工業¥999税込¥1,0991個5日以内出荷口数が2個の接地形コンセントです。定格2P/E付/125V/15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×28.2×33.5
電源ケーブル20A
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
送りユニット
摂津金属工業¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷離れたコンセント本体(DY-R2705-□□)同士やブレーカユニット(DY-R9203-□□)を離して取り付ける場合に電源を送り出すユニット色グレイ質量(g)90定格2P 20A 125V・E付
200Vマルチタップ(1Uタイプ)
摂津金属工業¥79,980~税込¥87,978~1個7日以内出荷30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
200V30Aコンセント(1Uタイプ)
摂津金属工業¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント質量(kg)3.5外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0)規格JIS/EIA






























![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)
![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)