カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,439)
- WEIDMULLER(476)
- 日東工業(200)
- SIEMENS(178)
- 河村電器産業(131)
- 篠原電機(130)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(109)
- RS PRO(105)
- 内外電機(63)
- タカチ電機工業(61)
- カメダデンキ(34)
- フクハラ(29)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- IDEC(和泉電気)(20)
- 東洋技研(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)

マウント型DINレール
摂津金属工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。材質アルミ・スチール色ホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
DINレール取付プレート
摂津金属工業¥739税込¥8131個当日出荷DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ
摂津金属工業¥579税込¥6371個欠品中携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール
摂津金属工業¥699税込¥7691本6日以内出荷35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール幅(mm)35色B2アルマイト高さ(mm)7.5質量(g)67奥行(mm)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400主要材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ長丸
補修用タッチペン
摂津金属工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
熱遮蔽ブランクパネル
摂津金属工業¥3,098~税込¥3,408~1枚ほか6日以内出荷ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル適合有効高さ:6U幅(mm)482色ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
コードスプール
摂津金属工業¥889税込¥9781袋(4個)当日出荷ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレン色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボトムカバー
摂津金属工業¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷から8日以内出荷ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー材質アルミ色リバイブルー表面処理8.1G6.6/1.2板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付具
摂津金属工業¥759~税込¥835~1個当日出荷から8日以内出荷ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具付属品取付用ねじ材質ポリアミド色ライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウント型アースバー
摂津金属工業¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷19インチパネルマウント型アースバー仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
キャスター
摂津金属工業¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷FLCシリーズ用のキャスターです。 取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。幅(mm)48質量(kg)0.44色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)53.6適合本体シリーズ名FLC主材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)40/1個
OAタップ取付パネル
摂津金属工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。材質スチール質量(kg)0.5色ホワイトグレイ規格19インチ:JIS規格/EIA規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225
接地15A埋込ダブルコンセント
摂津金属工業¥999税込¥1,0991個5日以内出荷口数が2個の接地形コンセントです。定格2P/E付/125V/15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×28.2×33.5
アース線キット
摂津金属工業¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル20A
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
耐サージ機能付OAタップ
摂津金属工業¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷抜け止め式のためOAタップ仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)














































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)


![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)
![[BP11-S] ドアストッパ 日東工業 [BP11-S] ドアストッパ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505505-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86513510-260819-02.jpg)
![[BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業 [BP16-H] 背面用転倒防止金具 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86512986-260819-02.jpg)
![[SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業 [SPX8-2M] マグネット SPM用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509879-260819-02.jpg)