絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- エスコ(416)
- PANDUIT(パンドウイット)(335)
- マサル工業(291)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- 大栄電線工業(204)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(188)
- ネグロス電工(179)
- RS PRO(166)
- デンカエレクトロン(148)
- オーム電機(136)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(73)
- TRUSCO(73)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(66)
- 大和電業(64)
- ユーボン(59)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

ケーブルマット
クリーンテックス・ジャパン(10件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。用途ケーブル転倒防止マット材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)約10色イエロー・ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
ビニールチューブ 白
(11件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ポピュラーなビニールチューブです。用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC色白使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2全長(m)10肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用
マサル工業(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ナイスハット Hタイプ
カワグチ(8件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!材質ポリプロピレン色透明色RoHS指令(10物質対応)対応
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(4本)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 箱入 引出穴付
(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100m)ほか当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス編組チューブ
協和ハーモネット(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(2本)ほか当日出荷すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ入り防水性収縮チューブ
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10本)ほか当日出荷熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。 接着部は屋外でも耐える防水性! 断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。 ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。 サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から32日以内出荷UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
ニュー・エフモール T型ブンキ
マサル工業(6件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷から9日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(5個)ほか当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
ソフトケーブルプロテクター
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。用途屋内での床面の配線・電線保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)
防水中継コネクター THB391シリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ケーブルプロテクター 2本セット
(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2本)当日出荷ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25
高収縮チューブ 4:1
(41件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(5本)当日出荷4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1
ニュー・エフモール用フレキジョイント
マサル工業(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から8日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ1m品(透明)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10本)ほか当日出荷薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。材質架橋ポリオレフィン色透明長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド Gネジ
(8件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。色黒保護等級IP68
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
ケーブルプロテクター 10mmケーブル用
大研化成工業(44件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(1m)ほか当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)16.5適合ケーブル(Φmm)10
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1組当日出荷から3日以内出荷600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
ガラスチューブ
クラベ¥1,798~税込¥1,978~1袋(10本)当日出荷から32日以内出荷可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180絶縁破壊電圧(kV)0.75以上UL規格VW-1 UL File No.64330RoHS指令(10物質対応)対応
マークチューブ(UMC)
ユーボン(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋当日出荷UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。材質ビニール色白地に黒文字長さL(mm)15
エムケーダクト コンビネーション
マサル工業(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
段差モール
JEFCOM(ジェフコム)(23件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質PVCタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15
収縮チューブ(白)
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵