絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- エスコ(419)
- PANDUIT(パンドウイット)(335)
- マサル工業(291)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- 大栄電線工業(204)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(190)
- ネグロス電工(179)
- RS PRO(166)
- デンカエレクトロン(153)
- オーム電機(136)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- ネオダクト(98)
- TRUSCO(73)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(72)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(66)
- 大和電業(64)
- ユーボン(59)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
タカチ電機工業¥76~税込¥84~1本当日出荷から6日以内出荷低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
テープ付き壁用配線保護カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質テープ:アクリル系材質/仕上塩化ビニール(PVC)色ホワイト長さ(m)1
マグネット式クランプ ピタット
ニックス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライト色ブラック寸法A(mm)85.2材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2荷重(N)制限荷重:5.9
メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
屋外用コルゲートチューブ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
高収縮チューブ(6:1)
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から5日以内出荷6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒特性強絶縁性、防滴
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ
タカチ電機工業¥69~税込¥76~1個当日出荷ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ジョイントカバー
マサル工業(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から8日以内出荷●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルプロテクター 30mmケーブル用
大研化成工業(4件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本(4m)ほか当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)150厚さ(mm)40適合ケーブル(Φmm)30
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
TRUSCO(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷1袋2m入りの使いきりサイズです。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
屋外用エムケーダクト
マサル工業¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
カラーアルミパネル Kシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
CLIP スタークリップ
STAR CLIP¥549~税込¥604~1個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(4枚)ほか当日出荷周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護RoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 耐食タイプ
星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。色グレー
2コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品器具取付ねじ種類A型B型共用規格2コ用適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
スミチューブA
住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷耐油性、耐薬品性に優れる。用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。仕様【燃焼性】非難燃材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
フィンガーガード HF-Gシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス用ブッシング
マサル工業(4件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から5日以内出荷●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングヘッド(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(25個)当日出荷ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。トラスコ品番433-7506材質ポリアセタールタイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)適合工具MK15
シリコンワニスガラス編組チューブ白色 ロール品
日星電気(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(50m)ほか翌日出荷難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。色白RoHS指令(10物質対応)対応
カラー収縮チューブ(赤)
デンカエレクトロン(21件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1
ステンレスステッカー
ピタック(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(10個)ほか当日出荷ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。材質ステンレス色シルバー
アルミクランプ(コーティング付)
エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118色アルミ色、黒(コーティング剤)穴径(Φmm)5.2
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
熱収縮チューブ 低温収縮型 15mm 透明 1mカット品
住友電工ファインポリマー¥179税込¥1971本当日出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。色クリア長さ(m)1規格15mm収縮前内径(Φmm)15.4連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)10
モール用パーツ 曲がり 2個入
オーム電機¥209~税込¥230~1袋(2個)当日出荷から翌々日出荷平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ニシチューブ NPR
西日本電線¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1



















































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)