絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ケーブルモール

1,398件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モール用マジックステッカー 両面テープ(床用) BUFFALO(バッファロー)

    モール用マジックステッカー 両面テープ(床用)

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    翌々日出荷
    特殊布にゴム系粘着剤を塗布した床用両面テープです。
    テープ長さ(m)20
  • 壁用フラットモール イリズミ BUFFALO(バッファロー)

    壁用フラットモール イリズミ

    BUFFALO(バッファロー)
    97税込107
    1台
    翌々日出荷
    壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを内曲がり90度の角に接続する時に便利です。
    材質PVC
  • 壁用フラットモール ジョイント BUFFALO(バッファロー)

    壁用フラットモール ジョイント

    BUFFALO(バッファロー)
    97税込107
    1台
    翌々日出荷
    壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを直線で接続する時に便利です。
    材質PVC
  • 床用モール T字分岐 BUFFALO(バッファロー)

    床用モール T字分岐

    BUFFALO(バッファロー)
    349税込384
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。
    材質ABS
  • 段差モール(粘着付) エスコ

    段差モール(粘着付)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1パック(2枚)ほか
    翌日出荷
    接着テープ付き。
    材質非移行性ゴム
  • エココードプロテクター グリーンクロス

    エココードプロテクター

    グリーンクロス
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    工場内や道路でのコード保護に最適なコードプロテクターです。ゴム製に比べて、耐久性、耐摩耗性、引裂強度が高くなっており、また重量は軽くなっています。耐久性については、約2tの普通自動車の乗り上げ試験にクリアしています。プラスチック製のため、ゴム臭がなく設置面への色移りもないほか、廃棄後も再利用が可能です。素材がやわらかいので巻き癖が少なく、コードの出し入れが簡単です。
    用途工場内や道路でのコード保護に。材質プラスチック耐荷重(t)2
  • マルチトラケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    マルチトラケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。角度と長さが調節でき、幅広いシーンでご使用いただけます。視認性の高い黄黒トラ配色。
    用途露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に。材質ABS黄×黒長さ(m)約1
  • 室内用ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    室内用ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    14,980税込16,478
    1巻
    6日以内出荷から8日以内出荷
    露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。必要な長さにカットしてご使用ください。黄色のラインが入り視認性向上!
    用途配線カバーとしてつまずき防止やケーブル保護に。材質PVC黒+黄色ライン長さ(m)9
  • 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム ユニット

    通行者マット(ゴム製) 合成ゴム

    ユニット
    29,980税込32,978
    1枚
    3日以内出荷
    道路工事中の歩行者通路に設置する通行路マットです。
    用途各種道路工事に。トラスコ品番811-5752材質合成ゴム質量(kg)9.5
  • 曲ガリ(プラモール付属品) 未来工業

    曲ガリ(プラモール付属品)

    未来工業
    839税込923
    1袋(5個)
    当日出荷
    形状曲ガリ
  • 入ズミ(プラモール付属品) 未来工業

    入ズミ(プラモール付属品)

    未来工業
    839税込923
    1袋(5個)
    当日出荷
    形状入ズミ
  • コンセント化粧カバー(プラモール付属品) 未来工業

    コンセント化粧カバー(プラモール付属品)

    未来工業
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 5槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    5槽ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約8.6kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
    用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。材質本体:PVC フラップ:TPU長さ(mm)880(連結部含930)幅(mm)500厚さ(mm)50質量(kg)約8.6黄×黒溝数5内容1台耐荷重(t)約4.5
  • Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー) エスコ

    Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    翌日出荷
    材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)50(W)×16.5(H)質量(kg)4.8アイボリー全長(m)10適合ケーブル(Φmm)10以下
  • 230x140x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト) エスコ

    230x140x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)230(W)×140(D)×132(H)ホワイト質量(g)563
  • 接続・エンドユニット T形3路 星和電機(SEIWA)

    接続・エンドユニット T形3路

    星和電機(SEIWA)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
    材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプT形3路
  • UDプロテクタ(アルミカバータイプ) 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ(アルミカバータイプ)

    星和電機(SEIWA)
    9,498税込10,448
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。アルミカバータイプ 。カバー材質はアルミニウムで高強度! 。本体も割れにくいABS 樹脂製。
    材質カバー/アルミニウム合金 本体/ABS樹脂カバー:シルバー(アルマイト処理)、本体:アイボリー全長(m)1ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
  • UDプロテクタ 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ 汎用タイプ

    星和電機(SEIWA)
    5,298税込5,828
    1箱(20本)ほか
    6日以内出荷
    床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ 。グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 。断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 。ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 。接続・エンドユニットも充実。 。幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
  • 1号モール付属品(入ズミ) 未来工業

    1号モール付属品(入ズミ)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌日出荷
    プラモール用の入ズミです
    用途壁沿いに内曲がりとなる際に。形状入ズミ
  • 1号モール付属品(出ズミ) 未来工業

    1号モール付属品(出ズミ)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌日出荷
    プラモール用の出ズミです
    用途壁沿いに外曲がりとなる際に。形状出ズミ
  • シールワッシャー 大和電業

    シールワッシャー

    大和電業
    19税込21
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリエステルタイプ丸穴
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様内径 = 19 x 10.9mm長さ = 1m幅 = 66 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1.83m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1.83m

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様内径 = 7.4mm長さ = 1.83m幅 = 25.4 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショップライン ダクトカバー Panasonic(パナソニック)

    ショップライン ダクトカバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。
    長さ(mm)1000
  • C型エンドキャップ(フィードイン兼用) Panasonic(パナソニック)

    C型エンドキャップ(フィードイン兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    仕様ケーブル工事専用形状エンドキャップ質量(kg)0.15タイプフィードイン兼用種類C型寸法L(mm)110寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8
  • A型ティー 後付け型 Panasonic(パナソニック)

    A型ティー 後付け型

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ティー質量(kg)0.05タイプ後付け型種類A型寸法H(mm)13寸法L1(mm)100寸法L2(mm)64寸法W(mm)28寸法R(mm)14
  • キャップタイヤプロテクター ユニット

    キャップタイヤプロテクター

    ユニット
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    材質合成ゴム質量(kg)25径(Φmm)40長さ(m)4
  • ガードマンⅡアルミ T型ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ T型ブンキ

    マサル工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
    用途●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。材質ABS形状T型ブンキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール メタルモール用補修塗料 マサル工業

    メタルモール メタルモール用補修塗料

    マサル工業
    1,998税込2,198
    1個(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    ●メタルモール、メタルエフモール及び付属品の塗装補修に使用します。●容量:20ml
    用途●メタルモール及び付属品の塗装補修に。容量(mL)20寸法L(mm)33寸法H(mm)78寸法W(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 4個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 4個用スイッチボックス

    マサル工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板質量(g)900タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール インターナルエルボ 後付け型 マサル工業

    メタルモール インターナルエルボ 後付け型

    マサル工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール エンドキャップ マサル工業

    メタルモール エンドキャップ

    マサル工業
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
    用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプトモール 引込カバー マサル工業

    オプトモール 引込カバー

    マサル工業
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ●屋外からのケーブル引込みに使用します。●パッキン付きの防水構造です。●取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。
    用途屋外からのケーブル引込みに使用します。パッキン付の防水構造です。取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。材質ASA質量(g)37寸法L(mm)112寸法H(mm)30寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプトモール タチアゲ マサル工業

    オプトモール タチアゲ

    マサル工業
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
    用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。材質ASA
  • オプトモール 引込カバー(S) マサル工業

    オプトモール 引込カバー(S)

    マサル工業
    169税込186
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●屋外からのケーブル引込みに使用します。●オプトモール0~2号の接続に対応。●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。●取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。
    用途屋外からのケーブル引込みに使用します。オプトモール0~2号の接続に対応しています。曲率半径(R15)に対応しています。取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。材質ASA質量(g)9寸法L(mm)60寸法H(mm)18寸法W(mm)20.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆無し標準ケーシングフレキ 大和電業

    被覆無し標準ケーシングフレキ

    大和電業
    7,698税込8,468
    1箱(50m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質ケーシング:亜鉛引鉄板
  • 防油回転式ストレートコネクタ 大和電業

    防油回転式ストレートコネクタ

    大和電業
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業

    キャノンプラグ防油型コネクタ

    大和電業
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • ストレート内ネジコネクタ 大和電業

    ストレート内ネジコネクタ

    大和電業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質本体:黄銅棒、黒心可鍛鋳鉄
  • 足せるモール 壁用1号 ELPA

    足せるモール 壁用1号

    ELPA
    759税込835
    1セット(4本)ほか
    3日以内出荷
    カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
    材質ABS樹脂

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール