絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(7)
- 未来工業(235)
- マサル工業(212)
- エスコ(196)
- ELPA(146)
- ネグロス電工(111)
- フソー化成(81)
- オーム電機(65)
- 大和電業(59)
- エレコム(42)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- 外山電気(24)
- RS PRO(23)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- CHECKERS(15)
- TRUSCO(13)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- セーフラン安全用品(9)
- 大研化成工業(8)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(47)
- 0.1~0.2未満(8)
- 0.3~0.4未満(2)
- 0.4~0.5未満(10)
- 0.5~0.6未満(4)
- 0.6~0.7未満(6)
- 0.8~0.9未満(9)
- 0.9~1.0未満(7)
- 0.9~1未満(6)
- 1.0~1.5未満(136)
- 1~1.5未満(11)
- 1.5~2.0未満(14)
- 1.5~2未満(5)
- 2.0~2.5未満(49)
- 2~2.5未満(4)
- 3.0~4.0未満(6)
- 3~4未満(3)
- 4.0~5.0未満(11)
- 5.0~10.0未満(17)
- 10.0以上(19)
- 長さ(m)をもっと見る
材質
33ページ目: ケーブルモール

コーナーモール(ダーク)
ELPA¥479税込¥5271個3日以内出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ダーク色ダーク長さ(m)1
2号曲がり(イシメ)
ELPA¥236税込¥2601個翌々日出荷2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。形状曲ガリ
1号曲がり(イシメ)
ELPA¥209税込¥2301個翌々日出荷1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。形状曲ガリ
12M/Mモールテープ3M
ELPA¥228税込¥2511個翌々日出荷モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
スイッチボックス1型(セット) オレンジ
サンコー(三甲)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷トラスコ品番850-2415材質PP色オレンジ種類804602OR01外寸(mm)500×466×173内寸(mm)440×355×153
ジョイントプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(端末部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-45種別端末部材質ポリウレタン質量(kg)1.4全長×幅W×厚さ(mm)125×535×50
ジョイントプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(曲線部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。直線パーツと組合せて45度、90度(2個使用)曲がりで連結可能。ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-ED種別曲線部材質ポリウレタン質量(kg)3.8全長×幅W×厚さ(mm)470×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(直線部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に適合(連結可能)JTP-5435-45、JTP-5435-ED種別直線部材質ポリウレタン質量(kg)11全長×幅W×厚さ(mm)922×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。ジョイント部をはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK。直接連結タイプ用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン耐荷重(t)1
デズミ 壁用モールパーツ
エレコム¥79税込¥871個当日出荷モールどうしの接合部に取付けるユニット。 2本のモールが外曲がりで90度の角度で接続しないといけない時この接続ユニットを接合部に取付ける。 はめ込むだけのワンタッチ装着で取り付け、取り外しが簡単。 モールと同じ素材なので強度はバツグン。 外曲がりの直角接続(出ズミ)用途モールとモールの間を接続する商品です。形状出ズミ
ダクト(上下自在継ぎ金具)
ネグロス電工¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)適合DP10材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト、ナット:ダクロタイズド塗装
直線ダクト・蓋
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1本17日以内出荷アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。 軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。 アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、 下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適 です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、 アルミの持つ特性が充分に活かされます。 アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗 装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。材質アルミニウム合金ボルト、ナット:ステンレス鋼製表面処理アルマイト処理クリア塗装
分岐用継ぎ金具
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷接続H材用と、直線・分岐ダクトのコーナー用のケーブルプロテクターが付いています。用途水平分岐と直線部の接続に用いる継ぎ金具です。仕様スーパーダイマ
直線ダクト
ネグロス電工¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から17日以内出荷用途直線部に用いる基本ダクトです。付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット仕様スーパーダイマ長さ(m)2.4
外直角L形分岐ダクト
ネグロス電工¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から17日以内出荷用途水平に90°曲がる部分に使用します。付属品専用カバー、カバー止め金具5セット仕様スーパーダイマ
水平用振れ止め金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷用途ダクトの振れを防ぐ水平部用の金具です。仕様溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)適合(ハンガー)Z-D1、Z-D2、Z-D41-□
垂直用振れ止め金具
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷用途壁面に添っての立上げ等でダクトを支持する金具です。仕様溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)適合(ハンガー)Z-D1、Z-D2、Z-D41-□材質ボルト・ナット/ステンレス鋼製
垂直自在継ぎダクト
ネグロス電工¥26,980~税込¥29,678~1本17日以内出荷ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)用途上下各45°までの任意の曲がりを選べる垂直自在ベンド仕様塗装
カバー止め金具
ネグロス電工¥639税込¥7031個4日以内出荷すり割りの方向により、カバーの支持が目で確認できます。 コイルバネの弾性により、金具の仮支持ができ、すり割り方向を維持できます。用途カバーをダクト本体へ固定する金具です。材質ステンレス鋼
インサイドベンドダクト(90°用)
ネグロス電工¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷から17日以内出荷用途水平から垂直、垂直から水平への90°接続用内曲がりダクト。付属品専用カバー、カバー止め金具6セット仕様スーパーダイマ
アウトサイドベンドダクト(90°用)
ネグロス電工¥34,980~税込¥38,478~1本5日以内出荷から17日以内出荷用途水平から垂直、垂直から水平への90°接続用外曲がりダクト。付属品専用カバー、カバー止め金具8セット仕様スーパーダイマ
























































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)