絞り込み
材質
- スチール(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(4)
長さ(m)
- 3
- 0.55(1)
- 0.85(1)
- 1(5)
- 1.345(1)
- 1.45(1)
- 1.6(1)
- 2(6)

屋内型トロリーダクト 直線ダクト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998









![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)