3ページ目: 配線ダクト

497件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイント用トロリー Panasonic(パナソニック)

    ポイント用トロリー

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    32日以内出荷
    特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
    種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類ポイント用トロリー
  • トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッド Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッド

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
    種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
  • DCライン 本体 Panasonic(パナソニック)

    DCライン 本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。DC24Vの配線ダクト本体です。DCライン単体利用時に使用します。金ノコなどで必要な寸法に切断できます
    種別DCライン 本体長さ(mm)1000ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~40定格DC24V 12.5A入数内1/外4
  • 連結ソケット(ミラダクト付属品) 未来工業

    連結ソケット(ミラダクト付属品)

    未来工業
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
    設置場所屋内外
  • フリージョイント(ミラダクト付属品) 未来工業

    フリージョイント(ミラダクト付属品)

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
    設置場所屋内外
  • コーナージョイント(ミラダクト付属品) 未来工業

    コーナージョイント(ミラダクト付属品)

    未来工業
    669税込736
    1個
    当日出荷
    天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
    設置場所屋内外
  • 引き込みカバー(ミラダクト付属品) 未来工業

    引き込みカバー(ミラダクト付属品)

    未来工業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ケーブルの引込み部に使用します。
    設置場所屋内外
  • ショップライン本体 1.345mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 1.345mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    ホワイト長さ(m)1.345
  • アース付ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)

    アース付ショップライン本体 3mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷
    ホワイト長さ(m)3
  • ECO配線ダクト 興和化成

    ECO配線ダクト

    興和化成
    3,298税込3,628
    1本
    46日以内出荷
    ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
    材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-2 用 エンドキャップ ネオダクト

    C-2 用 エンドキャップ

    ネオダクト
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    11日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    仕様ツバあり:透明幅(mm)100高さH(mm)70定尺(mm)2000
  • C-2 用 外曲り ネオダクト

    C-2 用 外曲り

    ネオダクト
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)100長さL(mm)130高さH(mm)70定尺(mm)2000
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番147-7389質量(g)317使用温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-5036-42
  • 屋外用エムケーダクト T型ブンキ マサル工業

    屋外用エムケーダクト T型ブンキ

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。
    用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトジョイント水平L型 SUS(エスユーエス)

    ダクトジョイント水平L型

    SUS(エスユーエス)
    1,698税込1,868
    1台
    6日以内出荷
  • エムケーダクト Dカップリング マサル工業

    エムケーダクト Dカップリング

    マサル工業
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    ●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト Dコネクター マサル工業

    エムケーダクト Dコネクター

    マサル工業
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト パーテーション マサル工業

    エムケーダクト パーテーション

    マサル工業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
    用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVCミルキーホワイト寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80x 80mmx1m 配線ダクト エスコ

    80x 80mmx1m 配線ダクト

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947JL-88
  • Dハンガー ネグロス電工

    Dハンガー

    ネグロス電工
    429税込472
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 水平ベンドダクト ネグロス電工

    水平ベンドダクト

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
  • NEタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    NEタイプ配線ダクト用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1本(6フィート)
    翌日出荷から95日以内出荷
    NE型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
    用途NE型ダクト用カバー仕様UL94V-0材質変性PPOノンハロゲン長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
  • Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)

    Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,500税込3,850
    1本(6フィート)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
    用途電線、ワイヤ、などの保護
  • ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)

    ドロップアウトダクト

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤーマネジャー WM-9-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-9-72

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-23
  • ワイヤーマネジャー WM-7 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-7

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    面ファスナーでケーブルを押さえて止める配線ケーブルホルダーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニールブラックアズワン品番64-6797-21
  • ワイヤーマネジャー WM-6-26 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-6-26

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    OAデスクの脚端部へ使用するのに最適な配線ケーブルカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)660ブラックアズワン品番64-6797-20
  • ワイヤーマネジャー WM-3-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-3-72

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    配線交換が簡単な開閉式のカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-18
  • ワイヤーマネジャー WM-2 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-2

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラック
  • 配線アクセ 配線パネル/1U/5リング型/黒 日本製線

    配線アクセ 配線パネル/1U/5リング型/黒

    日本製線
    6,298税込6,928
    1式
    6日以内出荷
  • 水平曲りダクト Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)60
  • SUSダクト用ストップエンド 三桂製作所

    SUSダクト用ストップエンド

    三桂製作所
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304W246.6板厚(mm)1.2穴数4環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA寸法W240.6
  • SUSダクト用カップキット 三桂製作所

    SUSダクト用カップキット

    三桂製作所
    6,398税込7,038
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304B246L68h13b255.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • SUSダクト用レジューサ 三桂製作所

    SUSダクト用レジューサ

    三桂製作所
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • StarTech.com オープン形ケーブルスロット配線ダクト, グレー, PVC, 50mm, CBMWD5050 StarTech.com

    StarTech.com オープン形ケーブルスロット配線ダクト, グレー, PVC, 50mm, CBMWD5050

    StarTech.com
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    tarTech.comの6.5フィート(2m)スロット付きケーブル管理配線路は、オフィスやサーバールームでケーブルを整然と配線し、同時にケーブルを隠して整然としたプロフェッショナルな外観を作り出します。このケーブルマネジメント・レースウェイは、オフィスやサーバールームでケーブルをすっきりと配線しながら、損傷からケーブルを保護します。レースウェイは2インチ(50mm)x2インチ(50mm)で、コードを通す0.3インチ(8mm)の平行スロット(フィンガー・ダクト)があるため、ケーブルの整理や配線が容易です。レースウェイには取り付け穴(15mm x 5mm)があり、ネジ(別売)を使って木材や乾式壁に簡単に取り付けることができます。オフィスやサーバールームでのケーブル配線に最適。丈夫で反りにくく、自己消火性のPVC製で、耐火性はM1等級NF。UL/94V-0規格、ビカット軟化点86℃(186°F)。シンプルなカバーラッチ機構により、ケーブルの追加や取り外しが容易。付属の粘着テープ、またはベースに穴を開けて取り付け可能
    材質PVC長さ(mm)50幅(mm)200グレータイプ(スロット)オープンシリーズCBMW深さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応トランキング/チェーンタイプケーブルケーシング
  • 換気型金属トラフ T型パワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ T型パワフルトラフ

    カナフジ電工
    53,980税込59,378
    1個
    10日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
  • 換気型金属トラフ L型パワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ L型パワフルトラフ

    カナフジ電工
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • 換気型金属トラフ エンドプレート カナフジ電工

    換気型金属トラフ エンドプレート

    カナフジ電工
    3,098税込3,408
    1個
    10日以内出荷
    本体の端末に使用します。
  • ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具 カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具

    カナフジ電工
    609税込670
    1個
    3日以内出荷
    地震などによる金具の外れを防止するために□□-9-2と一緒に使用します。
    品名75
  • ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックス カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックス

    カナフジ電工
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト