2ページ目: 配線ダクト

475件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイセンダクト イカイ

    ハイセンダクト

    イカイ
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。
    材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000グレータイプS型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)9
  • トロリーダクト用 導体クリーナ Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト用 導体クリーナ

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
    種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
  • ダクトエンド(ミラダクト付属品) 未来工業

    ダクトエンド(ミラダクト付属品)

    未来工業
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ダクトの端末に使用します。 接着剤、もしくは両面テープで固定します。 VE管、PF管との接続ができます。
    設置場所屋内外
  • セパレーター 興和化成

    セパレーター

    興和化成
    8,498税込9,348
    1箱(10本)
    4日以内出荷から14日以内出荷
    両面テープ付です。
    材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)グレー使用温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
  • 樹脂製 配線ダクト ネオダクト

    樹脂製 配線ダクト

    ネオダクト
    18,980税込20,878
    1箱(10本)ほか
    5日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    定尺(mm)2000
  • 屋外用エムケーダクト 引込カバー マサル工業

    屋外用エムケーダクト 引込カバー

    マサル工業
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●ケーブル引込みに使用します。
    用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトフレーム80x60定尺 SUS(エスユーエス)

    ダクトフレーム80x60定尺

    SUS(エスユーエス)
    2,198税込2,418
    1台ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • ダクトエンドキャップ SUS(エスユーエス)

    ダクトエンドキャップ

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • ヘラダクト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラダクト

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,598税込8,358
    1袋(10本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
    用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~+70
  • 屋内型トロリーダクト 直線ダクト Panasonic(パナソニック)

    屋内型トロリーダクト 直線ダクト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,388税込10,327
    1個
    3日以内出荷
    応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
    用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
  • 屋外用エムケーダクト 4号 ブラック マサル工業

    屋外用エムケーダクト 4号 ブラック

    マサル工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイト

    マサル工業
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ホワイト

    マサル工業
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ホワイト

    マサル工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(4個)
    欠品中
    仕様幅 = 50 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト 日東工業

    配線ダクト

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • アース付ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)

    アース付ショップライン本体 2mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    ホワイト長さ(m)2
  • 配線ダクト エスコ

    配線ダクト

    エスコ
    7,820税込8,602
    1箱(5本)
    当日出荷
    RoHS対応品 難燃性・絶縁性に優れています。
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクト PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
  • ダクトフレーム120x45定尺 SUS(エスユーエス)

    ダクトフレーム120x45定尺

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1台ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ダクトジョイント垂直 SUS(エスユーエス)

    ダクトジョイント垂直

    SUS(エスユーエス)
    2,498税込2,748
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)

    NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1本(2m)
    当日出荷から95日以内出荷
    環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
    ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
  • Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1本(6フィート)
    当日出荷から翌々日出荷
    G、F、FS、D型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
    仕様UL94V-0材質PVC鉛フリー長さ(mm)1830ライトグレー使用温度範囲(℃)-70~50
  • トロリーダクト エンド Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト エンド

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤーマネジャー WM-4-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-4-72

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-19
  • カッチングダクト ADRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト ADRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • カッチングダクト BDRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト BDRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • ハイセンダクト イカイ

    ハイセンダクト

    イカイ
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。側孔上部に切り込みがあり、ニッパ等で簡単に切り取り可能です
    材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000グレータイプC型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)9
  • エムケーダクト イージーフィッティング 3号 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 3号 グレー

    マサル工業
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ミルキー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ミルキー

    マサル工業
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 グレー

    マサル工業
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ミルキー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ミルキー

    マサル工業
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 2号 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 2号 グレー

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 5号 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 5号 グレー

    マサル工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 ホワイト

    マサル工業
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 クリーム マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 クリーム

    マサル工業
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 6号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 6号 ホワイト

    マサル工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 3号 クリーム マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 3号 クリーム

    マサル工業
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ミルキー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ミルキー

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • UD型トロリー Panasonic(パナソニック)

    UD型トロリー

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
    種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類UD型トロリー

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト