絞り込み
長さ(m)
- 2
- 0.55(1)
- 0.85(1)
- 1(5)
- 1.345(1)
- 1.45(1)
- 1.6(1)
- 3(4)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ユーボン(1)
- 河村電器産業(1)
材質
- スチール(1)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
「長さ(m)」から絞り込む
0.55(1)
0.85(1)
1(5)
1.345(1)
1.45(1)
1.6(1)
2
3(4)

カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
屋内型トロリーダクト 直線ダクト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998











![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)