絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(175)
  • RS PRO(159)
  • ELPA(81)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
  • PANDUIT(パンドウイット)(55)
  • オーム電機(48)
  • SKINTOP(46)
  • ニックス(日幸工業)(33)
  • オーム電機[配線パーツ](33)
  • タカチ電機工業(29)
  • 岩崎電気(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • LAPP(27)
  • 未来工業(21)
  • JEFCOM(ジェフコム)(21)
  • 共和化学工業所(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • ピタック(17)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(61)
  • 10~20未満(79)
  • 20~30未満(46)
  • 30~40未満(15)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(2)
  • 100~120未満(1)
材質
  • ABS樹脂(6)
  • SUS304(6)
  • SUS316(12)
  • その他(15)
  • アルミニウム(7)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
  • エラストマー(10)
  • ゴム(6)
  • スチール(81)
  • ステンレス(28)
  • ナイロン(171)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
  • フッ素樹脂(3)
  • プラスチック(5)
  • ポリアミド(PA)(21)
  • ポリプロピレン(PP)(22)
  • 塩ビ(PVC)(20)
  • 樹脂(13)
  • (14)
  • 黄銅(真鍮)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(448)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド Mネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Mネジ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
  • Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業

    Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

    タカチ電機工業(36件のレビュー)
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • コードステッカー モノタロウ

    コードステッカー

    モノタロウ(35件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100個)
    当日出荷
    粘着式配線留金具です。
    用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
  • 絶縁ステップル カワグチ

    絶縁ステップル

    カワグチ(53件のレビュー)
    249税込274
    1箱(100本)
    当日出荷
    用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニルグレー寸法G(mm)0.5以上
  • ケーブルクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ケーブルクリップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
    419税込461
    1袋(8個)ほか
    当日出荷
    粘着テープで簡単に取り付けられます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • マグネット式クランプ ピタット ニックス

    マグネット式クランプ ピタット

    ニックス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
    材質(保護シート)ポリプロピレン寸法A(mm)85.2材質(磁石)異方性フェライト材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC耐荷重(N)5.9入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック(18件のレビュー)
    659税込725
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    種別黒色クロメートメッキ材質鋼板ブラック
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(8件のレビュー)
    284税込312
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
    付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
  • カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ワンタッチ 未来工業

    カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ワンタッチ

    未来工業(11件のレビュー)
    409税込450
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    材質プラスチック
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ケーブルクランプ エスコ

    ケーブルクランプ

    エスコ(11件のレビュー)
    740税込814
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
  • 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業

    耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッカー ピタック

    ステッカー

    ピタック(4件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
    種別ユニクロメッキ材質鋼板シルバー
  • ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)小判型 未来工業

    ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)小判型

    未来工業(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20枚)
    当日出荷
    取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
    長さ(mm)100(結束部)形状小判形
  • コードステッカー ELPA

    コードステッカー

    ELPA(4件のレビュー)
    721税込793
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
  • カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ヒモ付 未来工業

    カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ヒモ付

    未来工業(10件のレビュー)
    299税込329
    1袋(20枚)
    当日出荷
    材質プラスチックひも長(mm)120
  • ケーブルクリップ TRUSCO

    ケーブルクリップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    579税込637
    1袋(100個)
    当日出荷
    壁などにねじで配線を固定します。
    材質ナイロン66使用ねじM4
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド Gネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Gネジ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。保護等級IP68
  • 線名札 小判型 TRUSCO

    線名札 小判型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(100枚)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1041
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーエフ 未来工業

    カラーエフ

    未来工業(8件のレビュー)
    399税込439
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
    用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
  • カラーエフ(ネームシール用)プラスチック製・線名札 未来工業

    カラーエフ(ネームシール用)プラスチック製・線名札

    未来工業(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
    ひも長(mm)120
  • スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業

    スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • CKNクランプ 北川工業

    CKNクランプ

    北川工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様粘着テープ付材質ナイロン66グレー規格UL94V-2
  • ナイロンクランプ 北川工業

    ナイロンクランプ

    北川工業(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
    仕様ねじ取付材質ナイロン66ナチュラル規格UL1565取得品
  • ワイヤークランプ 品川商工

    ワイヤークランプ

    品川商工(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
    用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質ナイロン6グレーテープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーステッカー カメダデンキ

    ワイヤーステッカー

    カメダデンキ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ タカチ電機工業

    コネクタ付ケーブル用 ケーブルグランド RSCシリーズ

    タカチ電機工業
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    スリット入りゴムブッシュで、コネクタ付ケーブルを通線・防水することが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体:PA66(UL94V-2) / ゴムブッシュ:シリコンゴム/PA66(UL94V-2)保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーチングクリップ 品川商工

    コーチングクリップ

    品川商工(7件のレビュー)
    859税込945
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
    用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式クランプ ピタット ニックス

    マグネット式クランプ ピタット

    ニックス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
    材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライトブラック寸法A(mm)85.2材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2荷重(N)制限荷重:5.9
  • メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業

    メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容キャップ、ゴムブッシュ、コネクタ本体、Oリング、ナット材質キャップ/真鍮(ニッケルメッキ)、ゴムブッシュ/TPE(黒)、コネクタ本体/真鍮(ニッケルメッキ)、Oリング/NBR(黒)、ナット/真鍮(ニッケルメッキ)温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min準拠EN50262 Var.Aに準拠(Mネジ)
  • ケーブル名札α型(スリット付) 太洋通信工業

    ケーブル名札α型(スリット付)

    太洋通信工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(48枚)
    当日出荷
    ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
    材質軟質プラスチック本体サイズ(mm)68×10使用ケーブル径(Φmm)5名札部42mm×10mm
...

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品