絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- RS PRO(158)
- ELPA(81)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- オーム電機(48)
- SKINTOP(46)
- ニックス(日幸工業)(33)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- LAPP(27)
- 未来工業(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- 共和化学工業所(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ピタック(17)
- ブランドをもっと見る
最大結束径(Φmm)
- 10未満(4)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(2)
材質
- SUS304(3)
- SUS316(12)
- スチール(12)
- ナイロン(10)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(1)
特価

10.5mm巾 VA線用ステープル
エスコ(2件のレビュー)¥465税込¥5121箱(100個)当日出荷仕様被覆色:グレーエスコ品番EA946-10.5材質鉄(塩化ビニールでコーティング)幅(mm)10.5
2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷材質SUS316幅(mm)約13全長(mm)約30高さ(mm)約13質量(g)約9仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)2ねじサイズM4
丸型ケーブルクリップ
エスコ¥530税込¥5831パック(100個)翌日出荷入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。片側止めの為、隅での配線がきれいにできます。材質耐衝撃性ポリプロピレン色ライトグレー寸法(Φ×mm)釘:1.4×20ケーブル径(Φmm)4~6
M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
6mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷材質SUS316幅(mm)約26全長(mm)約60高さ(mm)約20質量(g)約51仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)6ねじサイズM6
3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
エスコ¥210税込¥2311個当日出荷材質SUS316幅(mm)約15全長(mm)約40高さ(mm)約14質量(g)約13仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)3ねじサイズM4
M 8x 24mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-4ねじ径M8寸法b(mm)22.4寸法d1(mm)24ねじ深さ(mm)12
丸型ケーブルクリップ
エスコ¥485~税込¥534~1箱(100個)翌日出荷入数:100個。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。材質耐衝撃性ポリプロピレン
平型ケーブルクリップ
エスコ¥685税込¥7541箱(100個)翌日出荷入数:100個。コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。簡単に平型ケーブルを取り付けできます。安全釘は破損する前に曲がります。高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。衝撃に強いポリプロピレン製。釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。材質耐衝撃性ポリプロピレン色クリアー寸法(Φ×mm)釘:1.2×20ケーブル径(Φmm)(厚さ×幅)4×6































![雄ねじ止め金具[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50135015-170327-02.jpg)


![3/8インチ [201SS]バックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456792-180824-02.jpg)