絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(4)
- エスコ(175)
- RS PRO(160)
- ELPA(81)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- SKINTOP(46)
- ニックス(日幸工業)(33)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- LAPP(27)
- 未来工業(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- 共和化学工業所(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ピタック(17)
- ブランドをもっと見る
最大結束径(Φmm)
- 10未満(2)
- 10~20未満(4)
材質
- アルミニウム(2)
- スチール(8)
- ステンレス(1)
- ナイロン(4)
- 塩ビ(PVC)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

結束バンド タグ付 ライトタグ楕円型 15本入
オーム電機¥339税込¥3731袋(15本)当日出荷楕円型のタグがついたまとめ部材です。 油性インクやボールペンでタグに記入できます。寸法(mm)タグ:20×30最大結束径(Φmm)36
専用固定バンド
オーム電機¥1,498税込¥1,6481本当日出荷専用バンド 対応製品CH-TM4・CH-TM5・CH-TMH4・CH-TMH5長さ(mm)面ファスナ:3000(※対象物の長さに合わせて切断し使用できます)幅(mm)20
ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入
オーム電機¥569~税込¥626~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷サビに強いステンレス(SUS304)を使用したステッカーです。 電線をしっかりと支持します。 耐候・耐熱性に優れた特殊アクリルの両面テープを使用。 屋外使用にも適しています。 RoHS適合品です。材質本体/ステンレス(SUS304)、両面テープ/基材(特殊アクリル)、粘着剤(アクリル系)
ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式
オーム電機¥359~税込¥395~1セット(10個)ほか翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ
オーム電機¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ
オーム電機¥259税込¥2851セット(10個)当日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール表面処理ユニクロ爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式
オーム電機¥329~税込¥362~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入
オーム電機¥339税込¥3731袋(5個)当日出荷電線支持用ナイロンステッカー(結束径 6~8Φ)、テープ付き。 ワンプッシュでロックできます。 テープ付きだから、簡単に固定できます。材質本体…ナイロン66、両面テープ…発砲体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)(貼付)24.5×19結束径(Φmm)6~8
防水キャプコン 耐油性スリム
オーム電機¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状仕様金属スリム特性耐油性IP等級IP67
ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式
オーム電機¥389税込¥4281セット(10個)翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー。電線支持用。電線をしっかり支持します。テープ付きで簡単に取付できます。10個。使用方法。1、テープを貼る面の水分・油分をよくふきとってください。2、ハクリ紙をとり、強く押し付けてください。材質本体:アルミニウム、両面テープ:発泡体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)貼付:20×5爪長さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
スチールステッカー 20×10mm 粘着タイプ
オーム電機¥1,698~税込¥1,868~1セット(100個)翌々日出荷RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁コードクリップ 16K 電線支持用 10個入 ブラック
オーム電機¥189税込¥2081袋(10個)当日出荷テープ付きなので簡単に固定できます。 RoHS適合品材質ナイロン66寸法(mm)(貼付)16.3×16.3色黒難燃性(本体)UL94V-2適合電線VFF2.0mm2まで最大静荷重(g)約200
ステップル ベルトフック付 ケース
オーム電機¥1,998税込¥2,1981セット(300個)ほか翌々日出荷ヒノモト製 環境対応ステップル。 ケース入り大容量パックで作業効率UP付属品ベルトフック材質本体…鉄(三価クロメートメッキ)、絶縁部…塩化ビニル(鉛フリー)
防水キャプコン 耐油性
オーム電機¥3,500~税込¥3,850~1箱(20個)ほか翌々日出荷から11日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応色黒特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候
オーム電機¥4,398~税込¥4,838~1箱(20個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応色ベージュ特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐候性
オーム電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(20個)ほか3日以内出荷から11日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応色黒特性耐候性IP等級IP67
OA-WW ワイドタイプ
オーム電機¥5,298~税込¥5,828~1個(10個)ほか10日以内出荷から12日以内出荷1つの型式で広範囲な電線径に対応。CEマーキング適合品。用途耐油性保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
防水キャプコン 耐侯
オーム電機¥4,498~税込¥4,948~1箱(20個)ほか3日以内出荷から11日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。色ベージュ特性耐候性IP等級IP67
防水キャプコン 耐油
オーム電機¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)ほか3日以内出荷から11日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応仕様●ワイド●ロックナットなし色ベージュ特性耐油性IP等級IP67
防水キャプコン 耐侯性
オーム電機¥4,498~税込¥4,948~1箱(20個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。色ライトグレー特性耐候性IP等級IP67