絞り込み
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
ブランド
- LAPP
- モノタロウ(3)
- エスコ(74)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(47)
- RS PRO(40)
- オーム電機[配線パーツ](24)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- タカチ電機工業(13)
- オーム電機(10)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- ELPA(9)
- ニックス(日幸工業)(7)
- 品川商工(7)
- ユーボン(7)
- 日東工業(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- 島田電機(5)
- 北川工業(4)
- TRUSCO(4)
- 協和ハーモネット(4)
- ブランドをもっと見る
材質
- ポリアミド(PA)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
10~20未満(1)
10未満(1)
20~30未満(1)

ケーブルグランド
LAPP¥279~税込¥307~1個当日出荷耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン色クロ使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
SKINTOP GMP-GL-M
LAPP¥299~税込¥329~1個当日出荷から63日以内出荷グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M
LAPP¥509~税込¥560~1個当日出荷から63日以内出荷スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL
LAPP¥189~税込¥208~1個当日出荷から63日以内出荷ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-M/MSR-M
LAPP¥859~税込¥945~1個当日出荷から63日以内出荷SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
SKINTOP ST/STR
LAPP¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M
LAPP¥459~税込¥505~1個当日出荷から63日以内出荷スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-M
LAPP¥429~税込¥472~1個当日出荷から63日以内出荷EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS
LAPP¥569~税込¥626~1個当日出荷から63日以内出荷SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE-M
LAPP¥309税込¥3401個当日出荷から63日以内出荷EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-SC-M
LAPP¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から63日以内出荷スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS/MSR
LAPP¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から63日以内出荷スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS-M
LAPP¥799税込¥8791個当日出荷から63日以内出荷屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM
LAPP¥299~税込¥329~1個当日出荷から63日以内出荷PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応