絞り込み
最大結束径(Φmm)
- 10未満(7)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3)
- エスコ(56)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
- SKINTOP(46)
- RS PRO(42)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- ニックス(日幸工業)(29)
- 岩崎電気(28)
- LAPP(26)
- オーム電機(20)
- ユーボン(13)
- ELPA(12)
- 島田電機(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- ニックス(10)
- SKINDICHT(10)
- 摂津金属工業(9)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(2)
- アルミニウム(1)
- スチール(1)
- ナイロン(21)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 銅(1)
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
10~20未満(9)
10未満(7)
20~30未満(1)
30~40未満(1)

配線止め具 クリンチャー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1セット(25個)当日出荷束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。用途配線の固定。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
ハーネスボードネール
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1セット(200個)ほか当日出荷から翌々日出荷ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。用途ハーネスボードの組み立て材質ニッケルメッキ銅色シルバー深さ(mm)(最大打込み)15.7固定方法打ち込み
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥8,698~税込¥9,568~1袋当日出荷から翌々日出荷タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
固定具 メタルマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980税込¥31,8781袋当日出荷固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番828-1554材質アルミニウム質量(g)680寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm最大静荷重(g)4540使用場所屋内外
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1袋当日出荷タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。用途タックタイの固定使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
クリンチャー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番818-0169材質ポリプロピレン幅(mm)25.4色テレホングレータイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3バンド幅(mm)(使用結束)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付
配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー
PANDUIT(パンドウイット)¥86,980~税込¥95,678~1箱(500個)15日以内出荷ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。用途ダクト内のケーブル保持材質ABS幅(mm)12.7色黒高さ(mm)19.6
固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥4,198税込¥4,6181袋(100個)翌々日出荷平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途ケーブルの固定トラスコ品番829-2378材質耐候性ナイロン66厚さ(mm)1.5色黒質量(g)100使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)9.5縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内外
リベット付きヘビーデューティーナイロンクランプ
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980~税込¥98,978~1箱(500個)ほか15日以内出荷から30日以内出荷固定用のリベットが一体成形されているので、固定のためのネジなどの必要がありません。用途ケーブルの結束、固定材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み使用場所屋内外
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)翌々日出荷タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。用途タックタイの固定適合タックタイ幅:8.4~19.1mmトラスコ品番829-2354材質難燃性ナイロン66色白質量(g)390使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ネジ寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781セット(500個)95日以内出荷仕様屋内トラスコ品番858-6314材質ABS質量(kg)2色テレホングレー高さ(mm)7.8使用温度範囲-29~49℃縦(mm)25.4横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合結束タイ(mm)4.8最大静荷重(g)454
接着固定用マウント ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥57,980税込¥63,7781箱(500個)20日以内出荷マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。用途ケーブルなどの固定材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)363使用温度範囲-60~85℃固定方法接着剤適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2使用場所屋内
固定具 ワイヤーリテイナー ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980~税込¥24,178~1箱(500個)ほか3日以内出荷から20日以内出荷平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。用途ケーブルの固定材質ナイロン66厚さ(mm)1.5色ナチュラル使用温度範囲-60~85℃最大結束径(Φmm)9.5縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内
固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ
PANDUIT(パンドウイット)¥299,800税込¥329,7801箱(1000個)20日以内出荷バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。用途ラッシングタイのクランプ固定材質耐候性ナイロン66質量(g)259使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド使用場所屋内外
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1箱(500個)ほか15日以内出荷から20日以内出荷用途ケーブルなどの固定使用場所屋内
押し込み型固定具 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1袋翌々日出荷から20日以内出荷材質耐熱性ナイロン66色黒取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2
押し込み型固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1袋9日以内出荷から20日以内出荷用途結束バンドの固定材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥76,980税込¥84,6781袋20日以内出荷フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。用途フラットケーブルの固定トラスコ品番828-1476材質ナイロン66質量(kg)2色黒使用温度範囲-60~85℃プレート(適合)FCPI2寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8最大幅(mm)51.8固定方法M5ネジ使用場所屋内
フラットケーブル固定具 テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~1袋(200個)ほか15日以内出荷から20日以内出荷フラットケーブル用固定具です。用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980~税込¥37,378~1袋(200個)ほか翌々日出荷から95日以内出荷フラットケーブル用固定具です。用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1袋ほか3日以内出荷から20日以内出荷フラットケーブル用固定具です。用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ使用場所屋内
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥389,800税込¥428,7801箱(1000本)20日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに使用します。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)50質量(g)569使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合結束タイ(mm)2.3~4.8使用場所屋内
コントロールパネル用マウント
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1箱(1000個)15日以内出荷から20日以内出荷コントロールパネルのスイッチとともに使用します。 ドアの開閉時など、ケーブルに負荷がかかる可能性がある場所で、ケーブルを確実に止めることができます。用途ケーブルの保持、固定材質亜鉛メッキ鋼
コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥48,980~税込¥53,878~1袋ほか翌々日出荷から20日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥57,980~税込¥63,778~1箱(500個)ほか15日以内出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大取付パネル厚(mm)2.7
L字型ホール固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋当日出荷から30日以内出荷22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6色ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
固定具 クリンチャー M3ねじ止め テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(500個)4日以内出荷束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。用途配線の固定。材質ポリプロピレン色テレホングレー質量(g)240使用温度範囲(℃)-40~105最大結束径(Φmm)17.3寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781箱(500個)翌々日出荷束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。用途配線の固定。材質ポリプロピレン色白質量(g)243使用温度範囲(℃)-40~105最大結束径(Φmm)17.3寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法M3ねじ取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内
固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781袋翌々日出荷束線径の調整が可能なクランプです。 束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。 4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7218材質ポリプロピレン色テレホングレー質量(g)267使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)17.3使用場所屋内
ケーブル固定具グレー
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)翌々日出荷束線径の調整が可能なクランプです。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。トラスコ品番390-8046材質ポリプロピレン質量(g)267寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4