絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(56)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
  • SKINTOP(46)
  • RS PRO(42)
  • PANDUIT(パンドウイット)(35)
  • オーム電機[配線パーツ](33)
  • タカチ電機工業(29)
  • ニックス(日幸工業)(29)
  • 岩崎電気(28)
  • LAPP(26)
  • オーム電機(20)
  • ユーボン(13)
  • ELPA(12)
  • 島田電機(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • 星和電機(SEIWA)(10)
  • ニックス(10)
  • SKINDICHT(10)
  • 摂津金属工業(9)
材質
  • ナイロン(3)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
  • フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン

    フラットケーブルクランプ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
    仕様ワンタッチ式、粘着式材質66ナイロン寸法W2(mm)19.0
  • フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン

    フラットケーブルクランプ

    デンカエレクトロン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
    材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2
  • ノイズクリップ デンカエレクトロン

    ノイズクリップ

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)
    当日出荷
    グランディングとフィルタリング両方の機能を持ちます。 金属製でないため、熱をためずに放出します。 エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけません。 真円に近い状態で成型されているため、線材の挟み込みを防止します。
    用途放送機器、映像機器、医療機器などに。材質/仕上無電解ニッケルメッキ色シルバー横(mm)9.5
  • ノイズクリップ デンカエレクトロン

    ノイズクリップ

    デンカエレクトロン
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    ノイズ対策用 導電性クリップです。特長。・このノイズクリップは、線材(ケーブル・配線)を確実に固定し、同時に伝導ノイズを筐体などにグラウンディングできます。シールド対策にご使用下さい。・材質はナイロンなので、熱を保持しません。・クランプ部分は真円に近いため。線材を傷つけません。・サイズレンジが豊富なのでケーブルにジャストフィットします。
    用途採用実績。・ノイズ対策用として、放送機器、映像機器、医療機器など材質66ナイロン+無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~85寸法D1(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応

『ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ