絞り込み
最大結束径(Φmm)
- 10未満(4)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(4)
ブランド
- 島田電機
- モノタロウ(3)
- RS PRO(98)
- エスコ(74)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- SKINTOP(46)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- ニックス(日幸工業)(29)
- 岩崎電気(28)
- LAPP(27)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
- オーム電機(20)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- 星和電機(SEIWA)(13)
- ユーボン(13)
- ELPA(12)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(2)
- 銅(10)
特価
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
10~20未満(9)
10未満(4)
20~30未満(5)
30~40未満(4)

耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から11日以内出荷NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から11日以内出荷SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷CSFX型ケーブルグランドは、ユニオン構造・パッキンによるクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(Oリング)ニトリルゴム
一般機器用コルゲートグランド
島田電機¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷SGCG型ケーブルグランドは、波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)専用の一般機器用グランドで、機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。非常にシンプルな構造でケーブルを差し込むだけのワンタッチ式で接地も同時に行えます。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム材質(ワッシャー)接地:ステンレス
耐圧防爆P式ケーブルグランド
島田電機¥6,798税込¥7,4781個11日以内出荷EXTC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。寸法(mm)(L)83質量(kg)0.5サイズ16材質(本体)銅合金寸法D(Φmm)13表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム寸法B(mm)35寸法N1(mm)1/2 NPT寸法C(Φmm)39寸法N2(mm)G 1/2材質(Oリング)EPDMゴム寸法S1(mm)21寸法S2(mm)17適合ケーブル(Φmm)10.0~12.0
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13
一般機器ケーブルグランド接続
島田電機¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から11日以内出荷CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
耐圧防爆P式ケーブルグランド
島田電機¥5,198税込¥5,7181個17日以内出荷EXUC型ケーブルグランドは、最も簡単な構造で機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。寸法(mm)(L)84質量(kg)0.4サイズ22材質(本体)銅合金寸法D(Φmm)17表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム寸法B(mm)36寸法N1(mm)3/4 NPT寸法C(Φmm)39寸法N2(mm)G3/4材質(Oリング)EPDMゴム寸法S1(mm)22寸法S2(mm)14適合ケーブル(Φmm)12.0~13.9
一般機器ケーブルグランド
島田電機¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から11日以内出荷CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム