絞り込み
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(103)
  • エスコ(74)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
  • SKINTOP(46)
  • PANDUIT(パンドウイット)(35)
  • オーム電機[配線パーツ](33)
  • タカチ電機工業(29)
  • ニックス(日幸工業)(29)
  • 岩崎電気(28)
  • LAPP(27)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
  • オーム電機(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • 星和電機(SEIWA)(13)
  • ユーボン(13)
  • ELPA(12)
  • 島田電機(11)
材質
  • ABS樹脂(2)
  • スチール(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリアミド(PA)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大結束径(Φmm)から絞り込む
10~20未満(2)
10未満(1)
20~30未満(2)
30~40未満(1)
40~50未満(1)
50~60未満(1)
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ HTN型 日東工業

    ホックチューブ HTN型

    日東工業
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。
    材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
  • エスシーロック 難燃タイプ 日東工業

    エスシーロック 難燃タイプ

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
    材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム本体:グレー、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクランプ 日東工業

    ケーブルクランプ

    日東工業
    3,498税込3,848
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途増設時のケーブル保持に。適合SPK、SPU、SPJ、RD97-N・98-N、RD98-N高密度用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル引込クランプ 日東工業

    ケーブル引込クランプ

    日東工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。
    本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー板厚(mm)1.6
  • エスシーロック 汎用タイプ 日東工業

    エスシーロック 汎用タイプ

    日東工業
    5,698税込6,268
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。 キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+60℃
    材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
  • Dリングキット 日東工業

    Dリングキット

    日東工業
    8,898税込9,788
    1セット(8個)
    4日以内出荷
  • ケーブル保護ブーツ 日東工業

    ケーブル保護ブーツ

    日東工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    配線孔の高い密閉性を維持
    適合機種FSNA材質ABS、ビニル複合素材ブラック
  • エスシーロック 光ファイバーコード用 日東工業

    エスシーロック 光ファイバーコード用

    日東工業
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    SC・FC両コネクタが2線まで通線できます。 コードの端末処理後、キャビネットに引込みが可能、作業効率アップにつながります。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
    適合(光ファイバーコード外径)Φ2.8mm材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)・ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5本体:グレー ゴムパッキン:黒適合板厚(mm)最大 4設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ17
  • エスシーロック 耐食タイプ 日東工業

    エスシーロック 耐食タイプ

    日東工業
    3,998税込4,398
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
    材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ