絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ベークノズルブッシング
共和化学工業所¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。材質ナイロン
絶縁ゴムブッシング白色
共和化学工業所¥2,098~税込¥2,308~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します材質トレックスプレーン
ゴムブッシング GBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。材質天然ゴム色黒
絶縁ゴムブッシング
共和化学工業所¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します材質トレックスプレーン
NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥12,980~税込¥14,278~1セット(100個)当日出荷振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシール
ニックス¥3,698税込¥4,0681袋(20個)65日以内出荷色黒取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)コード径(Φmm)5.0~7.0取付板厚(mm)3.2
ワンタッチブッシュ
ニックス(日幸工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)3日以内出荷優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性 1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く) ブッシュの内側の丸みが電線を保護 片側からの差込でパネルに確実に固定 取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単材質6ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ L型タイプ(直角方向引出型)
エスジー工業¥20,980税込¥23,0781袋(500個)3日以内出荷電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。ビニル平形コード VFF 0.75mm2~2.0mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。寸法L1(mm)33寸法L2(mm)18寸法W(mm)13寸法H1(mm)9寸法H2(mm)12
SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)
エスジー工業¥24,980税込¥27,4781袋(500個)3日以内出荷電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 2.0mm2、ビニルキャブタイヤ長円形コード VCTFK 0.75mm2~1.25mm2、ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 0.75mm2~1.25mm2まで使用できます。寸法L1(mm)43寸法L2(mm)28寸法W(mm)17寸法H1(mm)20
SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)
エスジー工業¥24,980税込¥27,4781袋(500個)3日以内出荷電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。ビニル平形コード VFF 0.75mm2~1.25mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。寸法L1(mm)33.5寸法L2(mm)24寸法W(mm)15寸法H1(mm)16
スーパーシール
ニックス¥2,998税込¥3,2981袋(20個)5日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性(塗装仕様にも最適)。用途によって使い分けられる14タイプ。各種の太さのコードを水、油等から完全に遮断。優れた密封性、締付力。機器の高密度実装に最適色黒取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)取付板厚(mm)3.2
ワイドブッシング ブラック
共和化学工業所¥4,698~税込¥5,168~1箱(100個)3日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
ワイドブッシング ホワイト
共和化学工業所¥6,198~税込¥6,818~1箱(100個)3日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
Fブッシング・ブラック
フソー化成¥859~税込¥945~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。 取付カンタン、豊富なサイズ。 屋外の使用に耐える耐候性。色ブラック